絞り込み
ブランド
差込サイズ(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込サイズ(Φmm)から絞り込む
4(3)
4.8(8)
5(34)
5.5(3)
6(13)
7.5(4)
8(17)
9(12)
10(10)
12(7)
差込サイズ(Φmm)をもっと見る
棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
当日出荷
用途Φ11.5穴用差込サイズ(Φmm)11.5材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
ランプ印 棚受用キャップ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
34税込37
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
ホワイト材質エラストマー質量(g)0.5
マルチエンドキャップ 八幡ねじマルチエンドキャップ八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(5パック×2個)
3日以内出荷
部材の端面にはめこむだけで簡単に取付けができる。
用途怪我や事故の防止の為に使用するマルチエンドキャップ。材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
白カシ角コミ栓 HOJO白カシ角コミ栓HOJO
319税込351
1本
翌日出荷
角コミ栓 <切り使い用>。 片方面取り。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材入数(本)1
8分角コミ栓 HOJO8分角コミ栓HOJO
279税込307
1本
翌日出荷
8分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材寸法(縦×横)(mm)25×25入数(本)1
丸ダボ HOJO丸ダボHOJO
50税込55
1本
翌日出荷
木工用ダボ丸込み栓ストレート。無塗装仕上。
材質ナラ材入数(本)1
平梁用特大シャチ栓 HOJO平梁用特大シャチ栓HOJO
499税込549
1本
翌日出荷
7×8分特大平栓(シャチ栓)平梁用
材質樫(カシ)材/国産品寸法(縦×横)(mm)21×25入数(本)1
木工ダボ 50入 フジテック・ジャパン木工ダボ 50入フジテック・ジャパン
239税込263
1袋(50個)
4日以内出荷
材質ブナ材
背板止め アイワ金属背板止めアイワ金属
199税込219
1パック(2個)
3日以内出荷
軽量家具の背板止めに
材質プラスチックねじ寸法(mm)付属:皿タッピング4×12/バインド4×16
棚ダボ 5Φ穴用 平受け 得用 アイワ金属棚ダボ 5Φ穴用 平受け 得用アイワ金属
459税込505
1パック(16個)
3日以内出荷
システム32対応 家具などに
材質プラスチック寸法(mm)5×7耐荷重(kg)80差込サイズ(Φmm)5穴用
ラフィックス 連結ボルト 両面タイプ アイワ金属ラフィックス 連結ボルト 両面タイプアイワ金属
369税込406
1パック(4本)ほか
10日以内出荷
システム32対応 1枚の側板で両面からラフィックスを使いたいときに使用します(側板の厚さ16~22mm以下のとき)
材質スチール差込サイズ(Φmm)5穴用
RV-7D 背板止め アイワ金属RV-7D 背板止めアイワ金属
839税込923
1パック(2個)
10日以内出荷
あらゆる厚さの背板に対応する頑丈な背板止めです 長円形ネジ穴により1mm上下調整できます
材質亜鉛ダイカストニッケルねじ寸法(mm)付属:Aトラス4×16/皿タッピング4×12
上げたいん棚 WAKI(和気産業)上げたいん棚WAKI(和気産業)
299税込329
1セット(4個)
翌々日出荷
収納棚の高さがちょっと合わない。そんなときに...「上げたい棚」。本棚、下駄箱などの棚の高さを少しだけ上げることができます。高さが少し足りなくて、斜めにしたり寝かしたりして入れている本や靴をまっすぐ入れることができるようになります。棚ダボにはめ込むだけの簡単施工。[使い方]棚受(ダボ)にはめ込み、その上に棚板をのせます。回転させることで4段階(7mm,14mm,21mm,28mm)の高さ調整ができます。
用途棚の高さを少しだけ上げたいとき材質エラストマー樹脂取付可能寸法(mm)(ダボ)5/5.5/7/8
木ダボ棚受 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)木ダボ棚受 9AシリーズBEAVER(ビーバー)
219税込241
1パック(6個)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズの棚受です。
真中N差込ダボ棚受 10個入 BEAVER(ビーバー)真中N差込ダボ棚受 10個入BEAVER(ビーバー)
329税込362
1パック(10個)
10日以内出荷
建築金物シリーズの棚受です。
寸法(mm)4×5.5アズワン品番64-3222-01
PC打込ダボ棚受 クリーム 20個入 BEAVER(ビーバー)PC打込ダボ棚受 クリーム 20個入BEAVER(ビーバー)
399税込439
1パック(20個)
11日以内出荷
建築金物シリーズの棚受です。
アズワン品番64-3221-99
PC差込ダボ棚受 クリーム 10個入 BEAVER(ビーバー)PC差込ダボ棚受 クリーム 10個入BEAVER(ビーバー)
339税込373
1パック(10個)
11日以内出荷
建築金物シリーズの棚受です。
サイズアズワン品番64-3221-97
PC打込ダボ棚受 茶 20個入 BEAVER(ビーバー)PC打込ダボ棚受 茶 20個入BEAVER(ビーバー)
489税込538
1パック(20個)
11日以内出荷
建築金物シリーズの棚受です。
アズワン品番64-3221-96
PCダボ棚受 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)PCダボ棚受 9AシリーズBEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズの棚受です。
寸法(mm)9
真中ダボ棚受 女 12個入 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)真中ダボ棚受 女 12個入 9AシリーズBEAVER(ビーバー)
409税込450
1パック(12個)
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズの棚受です。
真中ダボ棚受 男 8個入 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)真中ダボ棚受 男 8個入 9AシリーズBEAVER(ビーバー)
399税込439
1パック(8個)
11日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズの棚受です。
モリギン 吸盤ダボカバー ACE(エース)モリギン 吸盤ダボカバーACE(エース)
559税込615
1パック(4個)
3日以内出荷から5日以内出荷
棚ダボに被せることで棚板のすべり防止になります。
材質スチレン系熱可塑性エラストマー寸法A(mm)15寸法C(mm)13.5
モリギン ダイカストL型ダボ ACE(エース)モリギン ダイカストL型ダボACE(エース)
819税込901
1パック(4個)
3日以内出荷
L字型の亜鉛ダイキャストのタナダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
モリギン ステンレス棚柱用ブラケット ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用ブラケットACE(エース)
1,598税込1,758
1パック(2個)
4日以内出荷
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。仕上黒焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質仕様左右1組
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20B ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20BACE(エース)
489税込538
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。耐荷重(kg)60(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応仕上ヘアライン材質ステンレスSUS304
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15R ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15RACE(エース)
849税込934
1パック(4個)
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304、エラストマー耐荷重(kg)100(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20 ACE(エース)モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20ACE(エース)
299税込329
1パック(4個)
4日以内出荷
LAMPの棚受けAP-FB-20に被せて使用する専用キャップです。
用途棚板、棚受けの保護に。材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン タナダボ SS-311 ACE(エース)モリギン タナダボ SS-311ACE(エース)
479税込527
1パック(4個)
4日以内出荷
ダボ自体にネジが付いており、プラスドライバーで直接取付可能です。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質RoHS指令(10物質対応)対応仕上ニッケルメッキ
モリギン アングルダボ SS-307 ACE(エース)モリギン アングルダボ SS-307ACE(エース)
269税込296
1パック(8個)
3日以内出荷
樹脂製でL字型のタナダボです。木ネジで棚板とダボを固定出来ます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ナイロン
モリギン 棚受 IT3011型 ACE(エース)モリギン 棚受 IT3011型ACE(エース)
289税込318
1パック(4個)
5日以内出荷
樹脂付の差し込み棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板に最適です。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ニッケルメッキ(亜鉛合金部分)寸法A(mm)14材質亜鉛合金、エラストマー樹脂
モリギン ゴム差込ダボ ACE(エース)モリギン ゴム差込ダボACE(エース)
499税込549
1パック(4個)
4日以内出荷
本体がゴム製なので棚板が滑り難くなります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。規格5ミリRoHS指令(10物質対応)対応材質真鍮、ゴム仕上ニッケルメッキ(真鍮部分)
モリギン タナダボ SS312 ACE(エース)モリギン タナダボ SS312ACE(エース)
359税込395
1パック(4個)
3日以内出荷
差し込みタイプの棚ダボです。中央の突起部分によって棚ダボの脱落防止になります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ニッケルメッキ材質スチール
モリギン 真鍮差込タナダボ ACE(エース)モリギン 真鍮差込タナダボACE(エース)
289税込318
1パック(8個)
4日以内出荷から5日以内出荷
真鍮製の差込み式の棚ダボです。ニッケルとGBからお選びいただけます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮
モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボACE(エース)
139税込153
1パック(4個)
5日以内出荷
鉄製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質
5396 DowelBucketダボセット 400本入 Milescraft5396 DowelBucketダボセット 400本入Milescraft
2,998税込3,298
1セット(400本)
11日以内出荷
コーナー継ぎ、板継ぎ、中継ぎ等の板継作業、棚の製作に便利です。 溝付きの木製ダボで接着剤の入りが良く、より強固な接着を可能にします。 両端を面取りしている為、安全で清潔な作業が可能です。 ケースはダボの保管BOXとしても利用できる設計になっています。
質量(g)510セット内容太さ6mm×長さ30mm×200本、太さ8mm×長さ40mm×150本、太さ8mm×長さ60mm×50本
キャップ IT6346-1010EA(BL) LAMP(スガツネ工業)キャップ IT6346-1010EA(BL)LAMP(スガツネ工業)
38税込42
1個
4日以内出荷
調節ねじ操作用穴を塞ぐキャップです。 ブラックが新しく加わりました。 【適応品】 IT6342-0010 IT6342-0020 IT6342-0500、-0510
材質ABS樹脂ブラック適合品番IT6342-0010、IT6342-0020、IT6342-0500、-0510
木ダボ ハーフェレ木ダボハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(10kg)
23日以内出荷
ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、
用途家具のジョイント材質ブナセット内容梱包:10kg
木製ビスケットダボ ハーフェレ木製ビスケットダボハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(100個)
6日以内出荷から10日以内出荷
ビーチ材のビスケットダボです。
用途家具のジョイント厚さ(mm)4材質ビーチ
ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン )WAKI(和気産業)
309税込340
1袋(8個)
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。径(Φmm)8材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー長さ(mm)6、6.4(ねじ切)ねじ寸法(mm)6穴径(Φmm)7.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)8寸法A(Φmm)1/4
ダボフック WAKI(和気産業)ダボフックWAKI(和気産業)
249税込274
1袋(2個)
翌々日出荷
ダボ穴にねじ込んで使用。ダボフックに紐などを取り付けて落下防止に使用。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。径(Φmm)5材質/仕上鉄/GBメッキブロンズ長さ(mm)42、10(ねじ切)高さ(mm)27アズワン品番65-1331-71

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚ダボ・エンドキャップ