錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色白
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
安全荷重(kg)(吊下げ)4
材質亜鉛合金
付属品取付けネジ 2本
寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22
仕上ニッケルメッキ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
安全荷重(kg)(吊下げ)4
材質鉄板、棒
付属品取付けネジ(2.4×13) 2本
寸法(mm)32×42×32
仕上ニッケルメッキ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本
材質SUS304
耐荷重(kg)5
本体質量(g)80
仕上ヘアーライン
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
耐荷重(kg)25
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本)
取付穴数2
2重で安心Wロック方式、強力吸着
ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。
木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。
耐荷重(kg)6
材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR)
寸法H(mm)95
寸法D(mm)58
寸法W(mm)58
耐荷重(kg)20
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本)
取付穴数2
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
安全荷重(kg)(吊下げ)6
付属品取付けネジ(3×20) 2本
寸法(mm)35×70×77×30
仕上バレル研磨
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。
T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。
ZDC製のカラーはホワイトです。
材質ZDC
本体質量(g)90
仕上粉黛塗装
付属品SUS十字穴付皿タッピンM4×30:3本、樹脂プラグアンカー6×30:3本
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
愛犬のリードローブを一時的につないでおくフックです。ショットブラスト仕上です。
材質SUS304
本体質量(g)250
仕上ショットブラスト
付属品SUS十字穴付皿タッピン:M4×50:3本
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
吊下荷重(kg)3
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。
T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。
SUS製ショットブラスト仕上です。
材質SUS304
本体質量(g)130
仕上ショットブラスト
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジM4×50:3本
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
カエデ材と鋳鉄のおしゃれなデザインのフックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質(本体)亜鉛合金、(木部)カエデ
付属品取付けネジ 2本
寸法(mm)23×68×63
色ブロンズ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
強力マグネットとすべり止めシートのW効果で強力に取り付け出来ます。
タテ・ヨコ・斜めに動く自在フックで使い勝手が広がります。
用途冷蔵庫やホーロー流し台、洗濯機などあらゆるスチール製品にワンタッチで取り付けできるマグネットフックです。
スチール面等、磁石が付着する面のみのご使用となります。
耐荷重(kg)2
材質ナイロン・ネオジウム磁石
機構(公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品の吊環です。
材質SUS304
耐荷重(kg)3000
仕上ピーリング
1
2
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。