フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
シリーズステンレスシリーズ
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
奥行き約180 mmの大きなフックです。
肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。
滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50)
材質アルミニウム合金
質量(g)954
仕上アルマイト処理
耐荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
材質ステンレス鋼
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番799-9003
セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)
質量(g)180
種類ナス環タイプ
穴径(Φmm)(鍵穴)10
寸法H(mm)40.5
寸法A(mm)18.4
寸法B(mm)89.7
取付け方法壁付け
適合ロープ径(Φmm)12以下
材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)
付加機能南京錠対応
耐荷重(N)196
吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。