フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類その他
奥行(mm)247
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)95
仕上ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)49
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)170
種類その他
奥行(mm)336
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0576
質量(g)16
種類標準
奥行(mm)22
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)130
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類その他
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり
耐荷重(N)14.7
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20
材質ポリアミド(PA)
質量(g)24
種類標準
奥行(mm)48
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)78
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など
材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)
耐荷重(N)50
質量(g)18
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)
質量(g)105
材質(すべり止め)エラストマー
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0461
質量(g)27
種類標準
奥行(mm)41.7
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)59
吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)170
吊下荷重N(kgf)98(10)
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック
付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)150
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品
質量(g)39
種類標準
奥行(mm)35.3
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
付加機能なし
耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)49
種類収納タイプ
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)294
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ
付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。
重厚で上品な真鍮製。
クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)115
種類帽子掛
奥行(mm)73
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)帽子掛部:49、フック部:98
吊下荷重N(kgf)帽子掛部/5、フック部/10
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
フック部が2ヶ所あるフックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0533
質量(g)16
種類多連
奥行(mm)29.5
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)50
吊下荷重N(kgf)49(5)
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
質量(g)48
種類標準
奥行(mm)50.5
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。