(110051090)DFHK-BJ165-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1137材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6色ブラック高さ(mm)165寸法L(mm)165寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)25寸法P(mm)55取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
(110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1143材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6色シルバー高さ(mm)165寸法L(mm)165寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)25寸法P(mm)55取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
(110051094)DFHK-BJL275-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1136材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)6色ブラック高さ(mm)275寸法L(mm)275寸法H(mm)100寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)23寸法D(mm)23表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)23寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1135材質ステンレス鋼(SUS304)厚さ(mm)5色ブラック形スタンダード型高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051088)DFHK-BJ135-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1142材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6色ブラック高さ(mm)135寸法L(mm)135寸法H(mm)100寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)23寸法D(mm)23表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)23寸法P(mm)40取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051092)DFHK-BJL200-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1141材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)5色ブラック高さ(mm)200寸法L(mm)200寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051085)DFHK-BJ90-SHステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1140材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)5色シルバー高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051096)DFHK-BJL335-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1133材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)6色ブラック高さ(mm)335寸法L(mm)335寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)25寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
(110051087)DFHK-BJ135-SHステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1139材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6色シルバー高さ(mm)135寸法L(mm)135寸法H(mm)100寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)23寸法D(mm)23表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)23寸法P(mm)40取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051091)DFHK-BJL200-SHステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1144材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)5色シルバー高さ(mm)200寸法L(mm)200寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)21寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051093)DFHK-BJL275-SHステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1134材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)6色シルバー高さ(mm)275寸法L(mm)275寸法H(mm)100寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)23寸法D(mm)23表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)23寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051095)DFHK-BJL335-SHステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1138材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)6色シルバー高さ(mm)335寸法L(mm)335寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)25寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
d line コート掛 14-5625型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30色ブラック質量(g)250付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
d line コート掛 14-5610型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30色ブラック質量(g)10付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
d line コート掛 14-5605型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30色ブラック質量(g)46付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
d line コート掛 14-5600型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30色ブラック質量(g)20付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
収納フックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)色ホワイト質量(g)32仕上シボ推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30耐荷重(N)(先端)93、(根元)500RoHS指令(10物質対応)対応
収納フックNF-47D用ブラケットLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
用途キャビネット、車輌など付属品十字穴付き皿小ねじM4×16材質鋼(SPCC)質量(g)25仕上有色クロメート処理(3価)アズワン品番64-8619-49RoHS指令(10物質対応)対応
フック 800-90-010型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)50取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から5日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製天付フックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)42.5種類標準奥行(mm)45.7仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ナス環フックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)131種類ナス環タイプ奥行(mm)43.3仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしアズワン品番64-6777-23耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用収納フックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30材質ステンレス鋼(SUS303)種類帽子掛仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品適合本体PXB-GN05-101
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷から6日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)93種類標準奥行(mm)48取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GN05-111型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32適合本体PXB-GN05-111
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
用途保育園、幼稚園など仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-212RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
用途保育園、幼稚園など質量(g)90.5材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)49.9取付け方法壁付け種類多連耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
玉付フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
奥行(mm)53.9取付け方法壁付け種類標準付加機能なし付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
玉付フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)198種類標準奥行(mm)75取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
玉付フックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
質量(g)160奥行(mm)63材質亜鉛合金(ZDC)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32RoHS指令(10物質対応)対応
フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
仕様マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5種類標準奥行(mm)64.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
フックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソリッドブロンズの格調高い高級フックです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
付属品すりわり付丸皿タッピンねじ4×50材質特殊合金質量(g)450種類標準奥行(mm)58仕上ブロンズダーク取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製玉付回転フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フック 800-90-020型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし
フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から11日以内出荷
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質亜鉛合金(ZDC)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応