ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。