絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 吊り金具

2,403件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石でくっつくフック 2個入 ハイロジック磁石でくっつくフック 2個入ハイロジック
339税込373
1個(2個)
当日出荷
強力磁石がしっかり固定
壁美人 石膏ボード用 受金具 若林製作所壁美人 石膏ボード用 受金具若林製作所
559税込615
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
ウッドハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1本
当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
テーパーメイト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)テーパーメイトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1個
当日出荷
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。トラスコ品番383-8096材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)53.4寸法W(mm)25.2吊下荷重N(kgf)1960
LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1本
当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6599材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
Sフック ステンレス製 150mm TRUSCOSフック ステンレス製 150mmTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2037材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sフック ステンレス製 100mm TRUSCOSフック ステンレス製 100mmTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2028材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め 白 ハーフェレスライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め 白ハーフェレ
3,598税込3,958
1個
15日以内出荷から23日以内出荷
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット耐荷重(kg)10取付天板・棚板下ネジ止め仕上ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白材質スチール
S字フック 三友S字フック三友
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。S字フックを紐で覆って、オシャレに変身!掛ける物を傷つけにくいS字フックです。アウトドアなどキャンプ用品に合うデザインとなっています。
用途お部屋でオシャレな空間を作る時などの掛けるアイテムとしてご使用。アウトドア、キャンプ用品などでご使用。掛ける物に傷をつけたくない時などに使用。線径(Φmm)約5
丸座 I型フック フジテック・ジャパン丸座 I型フックフジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
スタイリッシュ シーリングフック ハイロジックスタイリッシュ シーリングフックハイロジック
459税込505
1個
当日出荷
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。
材質亜鉛合金耐荷重(kg)3
ラウンドフック コンテックラウンドフックコンテック
309税込340
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
木ネジで止めるフックです。
用途木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。付属品取り付けビス(4本)材質/仕上鉄(焼付塗装)耐荷重(kg)10
ステンレス回転リガイドナスカン ジョー・プリンス竹下ステンレス回転リガイドナスカンジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])1470RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリガイドナスカン ジョー・プリンス竹下ステンレスリガイドナスカンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
739税込813
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途保育園、幼稚園質量(g)78材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)63.1取付け方法壁付け種類帽子掛耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮フック(カーテンシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)MGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オシャレなデザインをした中型真鍮製カーテンフックです。 レトロでアンティーク風なデザイン
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮サイズM耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×55×33
真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
真鍮製のポールタイプのミニフック(壁付けフック)です。 石膏ボードへの取り付けにも対応した中軽量用フックです。付属のパーツと細釘を利用して、簡単に石膏ボードへ取り付けることができます。もちろん通常のビス止めフックとしても使えるように、ビスが付属しています。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色耐荷重(kg)約2仕上真鍮クリアー仕上げ
真鍮フック(LSシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(LSシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
角張ったデザインのシンプルな真鍮製のフックです。 カーテンフック用として、また奥行きも充分ありますので持ち手が幅広タイプのバッグもしっかり掛けられますよ! レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×46
真鍮コートフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮コートフックGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カーテン用フックにも対応できる、小型のコート掛けです。取付ネジ付属です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×49×44仕上真鍮クリアー仕上げ
フック RELIANCE(リラインス)フックRELIANCE(リラインス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。 色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。 3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質亜鉛ダイキャスト奥行(mm)53寸法(Φmm)44.5浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ステンレス 首ふりフック 水本機械製作所ステンレス 首ふりフック水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フックが180°回転します。 使用しない時は倒すと邪魔になりません。 プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に材質ステンレス(SUS304)寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
ジャンボフック TRUSCOジャンボフックTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ表面仕上げヘアライン
Jフック バレル研磨 MK(丸喜金属本社)Jフック バレル研磨MK(丸喜金属本社)
689税込758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ付属品ネジ取付穴数2表面仕上げバレル研磨
多目的パイプハンガー フジテック・ジャパン多目的パイプハンガーフジテック・ジャパン
299税込329
1個
5日以内出荷
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけ耐荷重(kg)約35材質スチール仕上塗装、発泡材/PVC巻
ステンレス ドアフック 福井金属工芸ステンレス ドアフック福井金属工芸
669税込736
1個
10日以内出荷
ドア上部に引っ掛けて使用します。本品は板厚1ミリと薄いですが、ドア上部と鴨居との隙間が2.5mm以上必要です。ドア、鴨居が傷つく恐れがあります。。高価なものなどはかけないでください
安全荷重(kg)3材質ステンレス
強力マグネット フリーハンガー ベロス強力マグネット フリーハンガーベロス
699税込769
1個
当日出荷
強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。 フックは上下可動式で、天井面にも取り付けできます。 付属の鉄板を使えば、スチール面以外にも取付できます。
用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。耐荷重(kg)水平垂直約2、粘着材付き鉄板約0.5材質スチール、真鍮、ハガネ線、異方性磁石寸法(mm)57×41×22
トリプルピンフック ノムラテックトリプルピンフックノムラテック
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
石膏ボード用ピンフック、取付部品をフックにあてがいながら6本のロングピンをクロスして壁に差し込む事で12kgの耐荷重を吊るすことができる。取付部品は木製化粧カバーをセットすれば表面には現れず、大変可愛い木製フックとして使用できる。
材質フック:スチール、木:天然木、取付部品:ABS樹脂、釘:ステンレス形状規格BIG
メッシュパネル用 線材 棚 光メッシュパネル用 線材 棚
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
店舗用ステンレス Sカン ニッサチェイン店舗用ステンレス Sカンニッサチェイン
11,980税込13,178
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2.5参考使用荷重(kg)2仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェインSフック ステンレスロングタイプニッサチェイン
2,698税込2,968
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートハンガー サンセイコンクリートハンガーサンセイ(1件のレビュー)
519税込571
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート壁・ブロック塀・木質壁等に取りつけられ、重い荷物もOK
アソート制限体重(kg)5
ステンレスドアフック コンテックステンレスドアフックコンテック(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドア上部に挟むだけ
用途室内、玄関ドア用耐荷重(kg)3材質ステンレスSUS430 2B表面仕上げ下地塗装付メラミン焼付塗装
コンクリートフック カバー付き ティーライフコンクリートフック カバー付きティーライフ(1件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。耐荷重(kg)5材質ABSアズワン品番64-5076-68
アイアンウォールフック ポッシュリビングアイアンウォールフックポッシュリビング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から45日以内出荷
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質アイアン
ワイルドレールフック ワイヤーバスケット WAKI(和気産業)ワイルドレールフック ワイヤーバスケットWAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 ペンチ・ニッパーなどの小物の工具類やマスキングテープなどの備品を収納に最適。
耐荷重(kg)15材質長さ(mm)300幅(mm)200高さ(mm)300奥行(mm)210深さ(mm)200
吸盤フック ヨコ振り自在 WAKI(和気産業)吸盤フック ヨコ振り自在WAKI(和気産業)
239税込263
1セット(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチロール樹脂透明
コーティングフック 31A WAKI(和気産業)コーティングフック 31AWAKI(和気産業)
339税込373
1個
当日出荷
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)10材質スチールサイズ31A寸法A(mm)105寸法D(mm)8寸法B(mm)40
吊金具 Z型 クローム WAKI(和気産業)吊金具 Z型 クロームWAKI(和気産業)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロムメッキ
ソフトフックⅢ WAKI(和気産業)ソフトフックⅢWAKI(和気産業)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔らかいシリコンを使用したフック。
使用荷重(kg)7材質鉄・シリコン 粉体塗装付属品3mm×20mmタッピングネジ 2本入り
吊り金具