絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 吊り金具

2,403件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的パイプハンガー HOJO多目的パイプハンガーHOJO
829税込912
1個
翌日出荷
座付折れハンガー・二重U型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど材質スチール製耐荷重(kg)約35
ステンレスフック TYPE-3 MK(丸喜金属本社)ステンレスフック TYPE-3MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
翌々日出荷
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4
Jフック MK(丸喜金属本社)JフックMK(丸喜金属本社)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック
かけまくりメタルフック HHT24M-BS2 東洋工芸かけまくりメタルフック HHT24M-BS2東洋工芸
579税込637
1パック(2個)
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりブラックフック HHT229-BS9 東洋工芸かけまくりブラックフック HHT229-BS9東洋工芸
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:3材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりブラックフック HHT249-BS9 東洋工芸かけまくりブラックフック HHT249-BS9東洋工芸
579税込637
1パック(2個)
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズ エスコ天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角アズワン品番65-9341-99
フック[ステンレス製] エスコフック[ステンレス製]エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型 ハイロジックベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型ハイロジック
1,198税込1,318
1パック
当日出荷から3日以内出荷
世界中で愛用される究極のケーブルタイコードやケーブルに巻いてきれいにまとめるケーブルタイです耐久性も抜群で300~400回繰り返して使えます薄くしなやかで隙間なく巻き付き、強力に結束できます剥がしやすいことも特徴です独自のフックとループの構造で、絡みにくくゴミが付着しにくくなっていますハサミで簡単に切断して長さを調整できます、3~4cm重ねて継足すれば長さを延長できますキッチンやオフィスではべとつかないテープとして使えます耐水性も問題なく冷凍庫にいれてもしなやかさを保ちますロール状に巻かれているので1本づつ切り離してからご使用ください表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
J型大フック ベルクJ型大フックベルク
899税込989
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スタンダードなJ型フックです。フック部が大きく、カバンなどにおすすめです石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ材質フック:スチール塗装/カバー:樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×19×51
長ボール式ワイヤーフック ベルク長ボール式ワイヤーフックベルク
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レール10用オプションパーツ。高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです横にスライドして位置を動かすことができます
材質レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金長さ(m)1
J形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)J形フック ブラックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
269税込296
1個
3日以内出荷
亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質亜鉛合金仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
カラーSカン 八幡ねじカラーSカン八幡ねじ
359税込395
1セット(3本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーのSカンです。 色はマットブラック・マットブラウン・ヴィンテージホワイトの3色です。
用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
F2フック アイワ金属F2フックアイワ金属
659税込725
1個
3日以内出荷
特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます 特殊細ネジで石膏ボードに取付できます ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい
材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)6
ステンレスネット吊り下げフック 2個入 小林金物ステンレスネット吊り下げフック 2個入小林金物
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
8cmまでのベランダの手すりに利用できます。
材質ステンレスサイズ寸法(cm)【取付部】8アズワン品番64-3245-96
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
329税込362
1セット
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネイト
壁美人 石膏ボード用 受金具 平型 若林製作所壁美人 石膏ボード用 受金具 平型若林製作所
499税込549
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個TRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6743材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
一文字掛棒 シルバー色 TRUSCO一文字掛棒 シルバー色TRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個トラスコ品番337-8243材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)126寸法H(mm)30寸法d(mm)48寸法A(mm)114寸法D(mm)6
Sフック ステンレス製 500mm TRUSCOSフック ステンレス製 500mmTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2024材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)500寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sフック ステンレス製 300mm TRUSCOSフック ステンレス製 300mmTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2038材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sフック スチール製 150mm 黒 TRUSCOSフック スチール製 150mm 黒TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2008材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
アイアンハンギングフック3連 八幡ねじアイアンハンギングフック3連八幡ねじ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
棚板や天板の下面につける3連フックです。
材質アイアン
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ ハーフェレサポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキハーフェレ
289税込318
1個
5日以内出荷
棚下にネジ止めするタイプの30×15の楕円ワードローブレールブラケット、
用途クローゼット取付棚下にネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様M6×28mmネジ付
マルチフック クローム フジテック・ジャパンマルチフック クロームフジテック・ジャパン
299税込329
1個
4日以内出荷
材質仕上クロームメッキ
アイアンセクシーフック フジテック・ジャパンアイアンセクシーフックフジテック・ジャパン
329税込362
1個
当日出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)50質量(g)18付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
スタイリッシュ 5連ラインフック ハイロジックスタイリッシュ 5連ラインフックハイロジック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。
材質耐荷重(kg)5呼称5連
ステンレスフック 372-S 末広金具(SUEHIRO)ステンレスフック 372-S末広金具(SUEHIRO)
599税込659
1個
当日出荷
材質SUS304仕上電解研磨
6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ(1件のレビュー)
80税込88
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)6使用荷重(kg)120内形寸法(mm)48×17仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)8アズワン品番64-7905-12
180x6mm Sカンロング(ステンレス製) エスコ180x6mm Sカンロング(ステンレス製)エスコ
845税込930
1本
当日出荷
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC全長(mm)180線径(Φmm)6使用荷重(kg)15口幅(mm)38アズワン品番64-2252-82
O型フック TRUSCOO型フックTRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス連結カン ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カンジョー・プリンス竹下
409税込450特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
連結カン ジョー・プリンス竹下連結カンジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック ジョー・プリンス竹下ステンレスフックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーユニット 三角型 ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 三角型ジョー・プリンス竹下
409税込450
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨寸法t1(mm)1.5許容荷重(N[kgf])98推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
シューシャインペーパーフック LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフックLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30マットブラック種類標準奥行(mm)40仕上クロメート処理/マットブラック取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58
ステンレス鋼製天付フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製天付フックLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130種類標準奥行(mm)69仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
玉付フック LAMP(スガツネ工業)玉付フックLAMP(スガツネ工業)
449税込494特価
1個
当日出荷
奥行(mm)53.9取付け方法壁付け種類標準付加機能なし付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
吊り金具