絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 吊り金具

2,403件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス プチカラビナ スタンダード型 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ スタンダード型水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、一番スタンダードなジョイント金具です。
ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製水本機械製作所
869税込956
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
789税込868
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ 水本機械製作所ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92
ステンレス スナップフックBW型 線径6mm 長さ61mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径6mm 長さ61mm水本機械製作所
799税込879
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8907アズワン品番67-7188-63
ステンレス スナップフックA型 リング付 線径3mm 長さ38mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックA型 リング付 線径3mm 長さ38mm水本機械製作所
689税込758
1個
8日以内出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スナップフックAW型 線径7mm 長さ70mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックAW型 線径7mm 長さ70mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2043アズワン品番67-7188-23
ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ 水本機械製作所ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ水本機械製作所
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm 水本機械製作所ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm水本機械製作所
259税込285
1個
8日以内出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス アイフック 水本機械製作所ステンレス アイフック水本機械製作所
439税込483
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス O型フック ロープ用 水本機械製作所ステンレス O型フック ロープ用水本機械製作所
379税込417
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス Lボルトフック LBHシリーズ 水本機械製作所ステンレス Lボルトフック LBHシリーズ水本機械製作所
839税込923
1個
8日以内出荷
ステンレス製なので、水回り等に適しています。、屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
グランドフック TFT 水本機械製作所グランドフック TFT水本機械製作所
429税込472
1個
8日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
アルミシャックル ブラウン 水本機械製作所アルミシャックル ブラウン水本機械製作所
449税込494
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
連結金具として。
アルミシャックル シルバー 水本機械製作所アルミシャックル シルバー水本機械製作所
449税込494
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
連結金具として。
アイプレート シートアイストラップ ピッチ34mm 水本機械製作所アイプレート シートアイストラップ ピッチ34mm水本機械製作所
229税込252
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
Uボルト ステンレス Uカン 水本機械製作所Uボルト ステンレス Uカン水本機械製作所
199税込219
1個
8日以内出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
物掛けとして。
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
478税込526
1個
8日以内出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
Sカンフック 水本機械製作所Sカンフック水本機械製作所
409税込450
1個
8日以内出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
SカンSAH 水本機械製作所SカンSAH水本機械製作所
128税込141
1個
8日以内出荷
片側が細く、片側が大きい半円の形状をしています。、工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
SBUシャックル 水本機械製作所SBUシャックル水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
Pコンキャップ ジョー・プリンス竹下Pコンキャップジョー・プリンス竹下
941税込1,035
1個
7日以内出荷
・Pコンセパレート穴用キャップです。・取り付け簡単です。
材質ブナ材仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコールド アオイ化学工業ユニコールドアオイ化学工業
3,098税込3,408
1セット
欠品中
常温施工タイプなので安全に施工できます。 二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。 湿潤面への接着性が良好です。 弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。 幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。 一般コンクリート舗装の水平目地に。 コンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。
仕様●色:黒●硬化時間(20℃):21分●可使時間(20℃):10分●材質/仕上:アスファルト乳剤●セット内容/付属品:主剤472g、硬化剤28g●ユニコールドの硬化剤は溶剤を含みますので、火気には十分注意して下さい。●保存は室内暗所(40℃以下)に置いて下さい。●凍結は避けて下さい。●使用前に製品添付の取扱説明書を必ず確認して下さい。●硬化剤は貯蔵時に黄変や若干の沈殿を生じることがありますが、製品性能には影響を及ぼしませんのでよく振って使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:257-1811アズワン品番67-5669-20
アイSカン ツイストタイプ 水本機械製作所アイSカン ツイストタイプ水本機械製作所
529税込582
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製プラフック HOJO樹脂製プラフックHOJO
729税込802
1箱(100個)
翌日出荷
波板取付金具。
材質樹脂製
多目的パイプハンガー HOJO多目的パイプハンガーHOJO
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
座付折れハンガー・L型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど材質スチール製耐荷重(kg)約25
への字押えコーナー ステンレス ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー ステンレスASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
739税込813
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアーライン仕上げ
かけまくりブラックフック HHT219-BS9 東洋工芸かけまくりブラックフック HHT219-BS9東洋工芸
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:2.5材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりポスターワッシャー HHT411-BS2 東洋工芸かけまくりポスターワッシャー HHT411-BS2東洋工芸
579税込637
1パック(4個)
当日出荷
ポスター・写真・画用紙などを画びょうの8倍の保持力で強力いキープします。
用途特大ポスターや大判フォトやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂材質(フック)ステンレス入数4セットRoHS指令(10物質対応)対応
単管パイプ用フック ニッサチェイン単管パイプ用フックニッサチェイン
2,998税込3,298
1袋(5個)
10日以内出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9アズワン品番67-2481-11
床下換気口(ステンレス製) EA997MGシリーズ エスコ床下換気口(ステンレス製) EA997MGシリーズエスコ
1,850税込2,035
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ:150(H)×300(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付アズワン品番65-9342-33
棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズ エスコ棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズエスコ
1,090税込1,199
1枚
翌日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
フックS ポッシュリビングフックSポッシュリビング
1,598税込1,758
1セット(2個)
4日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインフック。玄関やリビングの引っ掛け収納におすすめです。
材質アイアン質量(kg)0.035耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.8×6.2×5
床下収納庫 エスコ床下収納庫エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
施工条件について:内枠床材の厚み/15mmに対応※内枠床材は別途ご用意ください。一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。
帽子掛け 光帽子掛け
999税込1,099
1箱(5個)
翌々日出荷
使い勝手の良いフックです。
用途各種施設に。材質/仕上本体:スチール
カモイフック 光カモイフック
1,998税込2,198
1箱(5個)
翌々日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途各種施設に。材質/仕上本体:スチール
コーティングフック 光コーティングフック
659税込725
1箱(5個)
翌々日出荷
樹脂コーティングフックです。
用途各種施設に。材質/仕上本体:スチール
[スチール製]フック エスコ[スチール製]フックエスコ
1,130税込1,243
1個(5個)
翌日出荷
2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。材質鉄(三価黒クロメート)外寸(mm)59×33適合バンド幅(mm)20入数(個)5フック内径(Φmm)16
吊り金具