「材質」から絞り込む
U形掛棒 シルバー色TRUSCO翌々日出荷
Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個トラスコ品番337-8242材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)106寸法H(mm)30寸法d(mm)53寸法A(mm)94
六連フック シルバー色TRUSCO当日出荷
物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300