2ページ目: その他吊り金具

79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型 ハイロジックベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型ハイロジック
1,598税込1,758
1パック(5組)
3日以内出荷
超強力な粘着テープでブロック、レンガ、木材など凸凹面にも貼り付け可能鋭いカギつきフックが、しっかり引っかけて重いものでも取り付けることができます耐熱、耐寒、耐水、耐紫外線に優れます耐候性に優れ、屋外での使用に最適です貼り付ける前に表面の汚れを除去してください貼り付け後しっかり加圧してください貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
グレー規格(ベルクロ)90800長さ(cm)10入数5組(フック・ループ各5本)
ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型 ハイロジックベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型ハイロジック
2,398税込2,638
1パック(1本)
3日以内出荷
巻くだけでしっかり縛れる、伸びない、ずれない、緩まない巻きつけるだけで「しっかり縛れるロープ」になるジザイ結束ベルト伸びないので長時間の使用でも緩みませんキャリーカートなどの荷物固定に最適DIYの材料としても使えます繰り返し使えます強度を確保する厚みとしなやかさを両立隙間なく巻きつくので強力に縛ることができますはがしやすいことも特徴ですハサミで簡単に自由な長さに切断できます重ね合わせ1cmあたり約1.5kgのひっぱり強度(SHEAR STRENGTH)が得られます濡れても強度に影響はありません縫うこと、接着することもできます必要な長さに切断してご使用ください表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
入数1本
ベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用 ハイロジックベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用ハイロジック
1,098税込1,208
1パック(1組)
3日以内出荷
曲面取り付けに強いリング型フックを踏襲したフック&ループの基本型一般的な用途に幅広く使えます凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください貼り付ける前に表面の汚れを除去してください漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
規格(ベルクロ)90078長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 楕円カット ハイロジックベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 楕円カットハイロジック
999税込1,099
1パック(10組)
3日以内出荷
ネジや工具を使わずしっかり取り付け!すぐに使える卵型カット!水まわりにも使用できる耐水性です強力型の薄型品でぴったり取り付きます凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください貼り付ける前に表面の汚れを除去してください漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください垂直に取り付ける場合は必ず回しながら押し付けてください、壊れやすいものを取り付けないでください、下に壊れやすいものを置かないでください
規格(ベルクロ)91010長さ(cm)2.5入数10組(フック・ループ各10個)
寸切りボルト取付金具 岡田装飾金物寸切りボルト取付金具岡田装飾金物
1,698税込1,868
1個
当日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付
真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フックbe worth style(ビーワーススタイル)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック 掛ける収納に便利
用途フックとして。材質真鍮種類Y字フック耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)7×1.6
SUS梁付け・スラブ付吊環 ACE(エース)SUS梁付け・スラブ付吊環ACE(エース)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
機構(公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品の吊環です。
材質SUS304耐荷重(kg)3000仕上ピーリング
リング チタン製 EA638KLシリーズ エスコリング チタン製 EA638KLシリーズエスコ
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷
材質チタン合金仕上研磨
吊り金具(L型アングル) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具(L型アングル)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
ケーブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1本
当日出荷
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
ビス止め吊金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビス止め吊金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1本
当日出荷
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
ワンタッチナット付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
539税込593
1本
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムオープンアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637特価
1個
当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
スリムアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
729税込802
1個
当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
U形掛棒 シルバー色 TRUSCOU形掛棒 シルバー色TRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個トラスコ品番337-8242材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)106寸法H(mm)30寸法d(mm)53寸法A(mm)94
キャビネット吊金具 LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき耐荷重(N)1960/2個質量(g)250
キャビネット吊金具 補強アルミプロファイル LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 補強アルミプロファイルLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャビネット吊金具の補強部品です。
材質アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理タイプ重量用タイプ/側板固定 PAT.P
キャビネット吊金具 本体カバー LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 本体カバーLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)18
エキスプレスXP1マグネット グリップルエキスプレスXP1マグネットグリップル
4,498税込4,948
1箱(2セット)
翌々日出荷
鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。 ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。 長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
用途照明器具、看板の吊り下げに使用セット内容本体:1個、ワイヤー:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2)線径(mm)1.5
カテナリーキット3mmクリップ グリップルカテナリーキット3mmクリップグリップル
2,698税込2,968
1箱(2セット)
5日以内出荷
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用セット内容3mm用クリップ(ワイヤ径1.5mm):1個、エキスプレスXP1:1個、ワイヤー:1本材質<3mm用クリップ>ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、<エキスプレスXP1>ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)1.5
カテナリーキット グリップルカテナリーキットグリップル
2,498税込2,748
1箱(2セット)
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用セット内容本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン安全荷重(kg)30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)3
36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製) エスコ36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
仕様リング内幅:20mm材質SUS304穴径(Φmm)3.2線径(Φmm)5使用荷重(kg)10プレート寸法(mm)36×18アズワン品番64-7904-76
38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製) エスコ38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)3.5線径(Φmm)6使用荷重(kg)10プレート寸法(mm)38×38アズワン品番64-7904-73
76.2 mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ76.2 mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
材質鍛造ステンレス(SUS316)質量(g)2350使用荷重(t)3.85寸法A(mm)25.4寸法D(mm)131.3寸法B(mm)76.2寸法C(mm)64アズワン品番64-7904-44
101.6 mm ウォール金具 エスコ101.6 mm ウォール金具エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
仕様皿サイズ:145×101.6mm材質スチール線径(Φmm)11使用荷重(kg)726プレート寸法(mm)91×30穴サイズ(mm)11×11リング幅(mm)36
70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個) エスコ70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)エスコ
1,920税込2,112
1パック
翌日出荷
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
材質プレート・リング:低炭素鋼寸法(mm)外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21穴径(Φmm)6使用荷重(kg)136仕上クロム酸亜鉛仕上げ破断荷重(kg)408リング幅(mm)25
メッシュパネル用 郵便物用フック 光メッシュパネル用 郵便物用フック
699税込769
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 封筒・手紙はもちろん、雑誌・新聞などを置くことができます メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
メッシュパネル用 プランターフック 光メッシュパネル用 プランターフック
109税込120
1セット(2個)
3日以内出荷
収納に便利なインテリアガーデニング用メッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ プランター用のフックです メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
メッシュパネル用 線材 棚 ガーデニング用 光メッシュパネル用 線材 棚 ガーデニング用
649税込714
1個
3日以内出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
グリーン
変形Wカン WAKI(和気産業)変形WカンWAKI(和気産業)
419税込461
1個
翌々日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10材質スチール クロームメッキ寸法(mm)6×37×200クローム寸法A(mm)6寸法D(mm)200寸法B(mm)37寸法C(mm)37
変形ツリカン WAKI(和気産業)変形ツリカンWAKI(和気産業)
349税込384
1個
翌々日出荷
表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
耐荷重(kg)60材質スチールクロームクローム寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)25R
497 座付ヒートン サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]497 座付ヒートン サテンニッケルBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
用途欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ4×20mm
496 フック掛 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]496 フック掛 サテンニッケルBEST(ベスト)[金物]
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
用途フック棒の保管用金具材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ4×20mm
掃除機ホース掛け アトムリビンテック掃除機ホース掛けアトムリビンテック
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
リビング内のクローゼットや大型下足箱に掃除機を収納する際、省スペースにきれいに収めることができる、掃除機ホースを掛けるフックです。 バーは可動タイプです。
材質付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本仕上シルバー塗装耐荷重N(kgf)24.5(2.5)(バーセンター部まで)
SUS自在丸環用押え板 ACE(エース)SUS自在丸環用押え板ACE(エース)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS304質量(kg)0.4仕上ヘアーライン
パラペット吊り金物 ACE(エース)パラペット吊り金物ACE(エース)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
材質SUS304仕様リングなし寸法(mm)12×65×340質量(kg)2.0仕上研磨
キャビネット吊金具 取付ネジ LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 取付ネジLAMP(スガツネ工業)
19税込21
1個
4日以内出荷
キャビネット吊金具IT6342-2240、IT6342-2250用の取付けネジです。 本体は別途お求めください。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき質量(g)4
六連フック アトムリビンテック六連フックアトムリビンテック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
フックが6ヶ並んでおり、小物整理に便利です。
材質付属品+なべタッピンねじ(3.5×16)×2本仕上クロームメッキ
その他吊り金具