アングル・ブラケット :「換気 口 ファン」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷