ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5
材質鉄
板厚(mm)3.2
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
材質鉄
穴径(Φmm)(大)15、(小)5
板厚(mm)4.5
穴数(大)4、(小)12
『補強金具』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。