404件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L字ステンレスジョイント bitstrongL字ステンレスジョイントbitstrong
209税込230
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~150(mm)【高さ】50~150(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5(mm)【材質】ステンレス【重量】33~106(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~8【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
アングルブラケット黒 塚越製作所アングルブラケット黒塚越製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けにつや消し黒許容荷重(kg)20
アルミ小口カブセアングル 浜国アルミ小口カブセアングル浜国
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
R付のアルミアングルです(穴付)
用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)4005厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)14×17
アルミ小口カブセアングル 浜国アルミ小口カブセアングル浜国
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
R付のアルミアングルです
用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます材質アルミ厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)14×17
アルミ等辺アングル 浜国アルミ等辺アングル浜国
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)4000
L字ステンレスジョイント bitstrongL字ステンレスジョイントbitstrong
269税込296
1個ほか
6日以内出荷
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途家財の補強,資材の連結材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)55奥行(mm)80耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5
トライジョイントブラケット 脚用キャップ 若井産業トライジョイントブラケット 脚用キャップ若井産業
999税込1,099
1セット(4個)
4日以内出荷
若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。作成したウッドスタンドの脚に差し込んで、キズつき防止に。 木のかどを覆うからキズがつきにくい弾力性 デコボコした場所でもぐらつきにくい
用途木材をしっかりと本製品に差し込んでから使用してください。変形、破損したものは使用しないでください。本製品をはめたまま、引きずらないようにしてください。長時間同じ位置に置いておくと、床に色移りを起こす場合がありますので、時々配置を変えるようにしてください。床にワックス等を使用している場合は、ワックスが完全に乾いていることを確認してから設置してください。適合(木材)2×4材材質PET
三ツ穴L字 八幡ねじ三ツ穴L字八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(10個)
3日以内出荷
材質は鉄でクロームめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5
横折 T型 八幡ねじ横折 T型八幡ねじ
129税込142
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
多孔式アングル(両面) 八幡ねじ多孔式アングル(両面)八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(3個)ほか
3日以内出荷
木材等の接合補強、ブラケット、ジョイント等に幅広く使用できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)5、(長穴)11×20
モリギン ユニクロ セレクトB ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトBACE(エース)
399税込439
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ビス穴とボルト穴が開いたアングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトAと組み合わせて強度のある棚受けとしてもご利用ただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5.5長穴(mm)10×20
モリギン ステンレス アングル金具 ACE(エース)モリギン ステンレス アングル金具ACE(エース)
489税込538
1個
5日以内出荷
ステンレスのL型の補強金具です。
用途箱組みなどの補強金具として。材質ステンレスSUS430仕上ヘアライン
モリギン 長アングル ACE(エース)モリギン 長アングルACE(エース)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)20板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:2.5
天然木筋金入ワイド棚受 フジテック・ジャパン天然木筋金入ワイド棚受フジテック・ジャパン
979税込1,077
1個
4日以内出荷
材質天然木 鉄ヒノキ
ステンミニアングル ハイロジックステンミニアングルハイロジック
299税込329
1個
3日以内出荷
補強などの金物として。両面皿穴。
材質ステンレス穴径(Φmm)(丸穴)4厚さ(mm)2
真鍮 J型金具 WAKI(和気産業)真鍮 J型金具WAKI(和気産業)
549税込604
1個
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。タイプJ型材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2
白ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID白ソーホースブラケット用6角フランジタッピングDIY-ID
569税込626
1パック(44本)
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。
材質鉄/白塗装質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-42RoHS指令(10物質対応)対応
パチッとアングル 光モールパチッとアングル光モール
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質PVC幅(mm)40高さ(mm)40表面処理木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
長穴ワイド隅金 山口安製作所長穴ワイド隅金山口安製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム
50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個) エスコ50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)エスコ
575税込633
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA951EF-750長さ(mm)50/100幅(mm)15厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上穴径(Φmm)4穴数5
60x60x40mm ワイドアングル(スチール/黒) エスコ60x60x40mm ワイドアングル(スチール/黒)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EE-306
300x300x70mm ワイドアングル(スチール製) エスコ300x300x70mm ワイドアングル(スチール製)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-230
90x90x60mm ワイドアングル(スチール製) エスコ90x90x60mm ワイドアングル(スチール製)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-209
60 x60x40mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ60 x60x40mm ワイドアングル(ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-1
40x40x32mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ40x40x32mm ワイドアングル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-0
60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製) エスコ60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951ED-60
40x40x150mm L型連結金具(スチール製) エスコ40x40x150mm L型連結金具(スチール製)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-352A
251x 51x76mm L型連結金具(スチール製) エスコ251x 51x76mm L型連結金具(スチール製)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-344A
極厚巾広アングル WAKI(和気産業)極厚巾広アングルWAKI(和気産業)
739税込813
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質鉄、ユニクロメッキ厚さ(mm)6
万能L型金物 ハイロジック万能L型金物ハイロジック(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
フラットアングル(ステンレス) エスコフラットアングル(ステンレス)エスコ
630税込693
1セット(2個)
翌日出荷
イージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】I-VALUE
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ドブメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】I-VALUE
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
40幅アングル片穴釘穴なし モリテック40幅アングル片穴釘穴なしモリテック
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)40
40幅アングル両穴釘穴なし モリテック40幅アングル両穴釘穴なしモリテック
2,398税込2,638
1本ほか
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)40
フラットバー モリテックフラットバーモリテック
4,998税込5,498
1本ほか
4日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)1800幅(mm)38
樹脂製アングル (バラ出荷対応) フクビ化学樹脂製アングル (バラ出荷対応)フクビ化学
349税込384
1本
3日以内出荷
樹脂製アングルです。シンプルさを求めた単色をラインナップ。
材質PVCホワイト長さ(m)1.82
両面幅広アングル 八幡ねじ両面幅広アングル八幡ねじ
8,498税込9,348
1セット(5個)
3日以内出荷
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。材質穴径(Φmm)(大)15、(小)5板厚(mm)4.5穴数(大)4、(小)12
横折 右 八幡ねじ横折 右八幡ねじ
139税込153
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
両面隅金 八幡ねじ両面隅金八幡ねじ
4,298税込4,728
1セット(6個)
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5.2板厚(mm)4.5
アングル・ブラケット