404件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンアングル補強金具 アトムリビンテックステンアングル補強金具アトムリビンテック(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途箱組み等の補強金具として。材質/仕上ステンレス(SUS430)/生地ヘアーライン
ステンレス鋼製自動バネタスキGTS-300 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製自動バネタスキGTS-300LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕様(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。質量(g)190仕上BA材アズワン品番64-6780-24耐荷重(N)29.4
ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上LAMP(スガツネ工業)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上鏡面研磨
100x100mm アングル接続金具 エスコ100x100mm アングル接続金具エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ダクト用ブラケット エスコダクト用ブラケットエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
穴あきL型アングル 共立電機穴あきL型アングル共立電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
軒下等への引き込み、引き留め等に使用します。
寸法直線部:約300厚さ3.0t、R(カーブ)、100R幅L(mm)30、角度、約70度穴径11Φ
穴あきL型アングル 共立電機穴あきL型アングル共立電機
969税込1,066
1個
翌々日出荷
-
イージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】I-VALUE
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
メタルブラケット Explorer CasesメタルブラケットExplorer Cases
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
エクスプローラーケースの本体にパネル等を取り付ける際に必要な継手金具
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具 不等辺アングルフラット型 フジテック・ジャパンジョイント金具 不等辺アングルフラット型フジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1箱(5個)
4日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 等辺アングルフラット型 フジテック・ジャパンジョイント金具 等辺アングルフラット型フジテック・ジャパン
1,098税込1,208
1箱(5個)
4日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
50幅アングル片穴釘穴なし モリテック50幅アングル片穴釘穴なしモリテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)50
50幅アングル両穴釘穴なし モリテック50幅アングル両穴釘穴なしモリテック
3,498税込3,848
1本ほか
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)50
電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ) 光電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ)
3,998税込4,398
1箱(5本)
翌々日出荷
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。厚さ(mm)2.3材質/仕上スチール全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
ステンアングル天板止 山口安製作所ステンアングル天板止山口安製作所
15,980税込17,578
1箱(200個)
6日以内出荷
幅(mm)25材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上穴径(Φmm)4、(長穴)3.5×10板厚(mm)1.5穴数(丸穴)2縦(mm)20横(mm)20ビス長さ(mm)2.7
エクボアング 山口安製作所エクボアング山口安製作所
5,498税込6,048
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上板厚(mm)1.8ねじ径(Φmm)4.5ビス長さ(mm)3.5
ステンレス L字金物 八幡ねじステンレス L字金物八幡ねじ
5,398税込5,938
1セット(3個)
8日以内出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
トライジョイントブラケット 棚受け 若井産業トライジョイントブラケット 棚受け若井産業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。棚受けを作る金具になります。長穴で位置調整が楽です。角度が合うからきれいにできる。
用途耐荷重はメーカー社内で行った評価試験の実測値であり、保証値ではありません(詳細は付属の説明書をご確認ください)。耐荷重の値は棚板とする木材の重量を含みます。専用ねじ(別売)をご使用の場合は板厚20mm以上の木材をご用意ください。付属の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。材質めっき鋼板耐荷重(kg)約8まで
ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 ラクテムブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付ラクテム
749税込824
1個
5日以内出荷
ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。
用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等材質ステンレス(SUS304)六角ナット1種材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ハイパーアングル 八幡ねじハイパーアングル八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。ボルト穴径(Φmm)12穴径(Φmm)6板厚(mm)6
多孔式アングル(片面) 八幡ねじ多孔式アングル(片面)八幡ねじ
3,698税込4,068
1セット(5個)
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。穴が片面しか空いていない為、両穴と比較し強度が強いです。
用途配管支持用ブラケット
両面棚受 八幡ねじ両面棚受八幡ねじ
679税込747特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。フラットバーでとても硬く、補強や棚受けとして使いやすいです。板の両面にさらザクリがしてある為、サラ木ねじやサラタッピングねじで両面どちら側からでも取付けができます。
用途棚受け、または補強金物として使用します。
ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじステンレス 多孔式アングル八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット(2個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)5、(長穴)12×25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 特厚隅金 八幡ねじステンレス 特厚隅金八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS304
ステンレス 二方面 八幡ねじステンレス 二方面八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応穴径(Φmm)2.5穴数6板厚(mm)0.6
グリーンアングル 八幡ねじグリーンアングル八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(5個)
3日以内出荷
材質は鉄で塗装仕上げです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.5寸法(mm)2×20×100板厚(mm)2穴数6
ステンレスアングル 八幡ねじステンレスアングル八幡ねじ
349税込384
1個
当日出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Lアングル両面 八幡ねじステンレス Lアングル両面八幡ねじ
8,798税込9,678
1セット(4個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆に強い。両面にザグリ穴があるため取り付け向きを制限せず内側外側どちらからの取り付けにも対応。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)5穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ステンバレット棚受 ACE(エース)モリギン ステンバレット棚受ACE(エース)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレスSUS304の細身の不等辺金折です。
用途固定や補強、接合、棚受けとして。材質ステンレスSUS304寸法C(mm)16板厚(mm)5穴径(Φmm)ビス:5穴数4個
モリギン ユニクロ 富士アングル ACE(エース)モリギン ユニクロ 富士アングルACE(エース)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。材質仕上ユニクロメッキ寸法E(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:6長穴(mm)15×25
モリギン ユニクロ 台形アングル ACE(エース)モリギン ユニクロ 台形アングルACE(エース)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。材質仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)78寸法D(mm)110寸法E(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:6長穴(mm)15×25
モリギン パワーLL ACE(エース)モリギン パワーLLACE(エース)
919税込1,011
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)100板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5
モリギン 平折アングル ACE(エース)モリギン 平折アングルACE(エース)
249税込274
1個
3日以内出荷
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上黒塗装板厚(mm)3.2穴径(Φmm)4.8
モリギン 平折アングル ACE(エース)モリギン 平折アングルACE(エース)
249税込274
1個
5日以内出荷
鉄製、ユニクロメッキの等辺アングルです。ビス穴は両面皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)4.8
モリギン ユニクロワイド棚受 ACE(エース)モリギン ユニクロワイド棚受ACE(エース)
479税込527
1個
3日以内出荷
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺のアングルです。ビス穴は両面皿加工されています。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。材質仕上ユニクロメッキ寸法C(mm)32板厚(mm)4.5穴径(Φmm)5.2
天然木筋入棚受 フジテック・ジャパン天然木筋入棚受フジテック・ジャパン
539税込593
1個
4日以内出荷
材質天然木 鉄ヒノキ
ユニクロワイド隅金 ハイロジックユニクロワイド隅金ハイロジック
689税込758
1個
3日以内出荷
補強などの金物として。両面皿穴。
材質ユニクロ穴径(Φmm)(丸穴)5.2寸法C(mm)32厚さ(mm)4.5
黒 アングル天板止 横 ハイロジック黒 アングル天板止 横ハイロジック
349税込384
1組
3日以内出荷
補強などの金物として。内側皿穴。
材質穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10穴数(丸穴)2、(楕円穴)1寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)25厚さ(mm)1.5アズワン品番64-7743-75
ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじLAMP(スガツネ工業)
94税込103
1袋
4日以内出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ アングル CS艶有 スリーナイン島野アルミ アングル CS艶有スリーナイン島野
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
アングル・ブラケット