金折 :「木製の板」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)2.8
穴径(Φmm)4.3
穴数4
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができます。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)32
寸法B(mm)50
板厚(mm)3
SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。ボルトでの取り付けも可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル仕上げ
板厚(mm)1.8
ボルト穴径(Φmm)10
穴数4
ステンレスで巾広の等辺L型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
寸法B(mm)30
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.1
SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル仕上げ
板厚(mm)1.8
穴数6
鉄製ユニクロメッキの等辺の金折です。細身なのでスペースがあまりとれない場所でも使いやすい商品です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
穴数8
板厚6ミリの金折です。ボルトでの取り付けも可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)60
板厚(mm)6
穴径(Φmm)ビス:5.4
ボルト穴径(Φmm)15×25
板厚が4.3ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)5.3
『補強金具』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。