金折 :「木材 塗装 黒」の検索結果
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
適合ねじ径(Φmm)3~4
寸法(mm)65×65×55
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用4mm、中穴用5mmです
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)90×90×65
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用が4mm、中穴用が5mmです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)90×90×65
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
幅が広く板厚が厚いので、しっかりと補強できます。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。特に強度を要するジョイント部に最適です。
材質鉄
『補強金具』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。