ガラス用金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果

ガラス用金物とは、ガラスに直接取り付けて、ガラスの窓や扉を固定したり隙間をふさいだりする道具です。用途や目的に応じていろいろなタイプがあります。ガラス扉の吊元に取り付けて、壁や床との隙間をふさぐ時や、直線状に並ぶガラス同士の隙間をふさぐのに使われるのはエッジシール。ガラス扉にワンタッチで取り付けられるタイプが主流になっています。ガラスを壁面として使用する際に、ガラスと柱や枠などを固定するのに使われるのはポイントフィックス。縦パイプでガラスを受けるときは、棚受、縦パイプ用サポートなどが組み合わせて使います。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ同鍵F7700 仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

5ミリガラス・アクリル専用となります。
用途ガラス戸・アクリルに直接取付ます。 材質本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM 耐荷重(kg)3
1個
899 税込989
7日以内出荷

安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個 材質真鍮 仕上クローム キー開錠時:抜けない 回転角度(°)90左回転 取付扉厚(mm)最大10
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) タイプ鍵違MK付500種 仕上ゴールド シリンダー径(Φmm)18.2 取付扉厚(mm)26~30
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 4号硝子撮
硝子加工不要。吸着面を貼るだけで使用できます。 汚れなどで吸着力が落ちた際は、ウェットティッシュなどで拭けば、吸着力が復活します。
材質(座)SUS304、(撮)真鍮/クローム 仕上#400
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種類ソロバン車 主要材質(カバー)SUS430、(コマ)真鍮、ニッケル
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

タイプ同鍵F8800 仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

種類ソロバン車 主要材質(カバー)SUS430、(コマ)真鍮、ニッケル
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷

スリーナイン島野持ち上げ返し 5ミリ
引戸ハカマの現場に対応。後付可能。
材質SUS430、(パッキン)ビニール、アルミ板、(背面つまみネジ)真鍮、ガラスめっき・ニッケル 仕上HL
1組
2,498 税込2,748
7日以内出荷

付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25 材質亜鉛合金、(軸部)真鍮 仕上クローム 適合ガラス厚(mm)6
1組
7,998 税込8,798
7日以内出荷

付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10 材質亜鉛合金、(軸部)真鍮 仕上クローム 適合ガラス厚(mm)6
1組
8,998 税込9,898
7日以内出荷

安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個 材質真鍮 仕上クローム キー開錠時:抜けない 回転角度(°)90右回転 取付扉厚(mm)最大10
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10 材質亜鉛合金、(軸部)真鍮 仕上クローム 適合ガラス厚(mm)5
1組
8,998 税込9,898
7日以内出荷

付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10 材質亜鉛合金、(軸部)真鍮 仕上クローム 適合ガラス厚(mm)8
1組
9,998 税込10,998
7日以内出荷

2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) タイプマスターキー シリンダー径(Φmm)18.2 取付扉厚(mm)26~30
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) タイプ鍵違MK付500種 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2 取付扉厚(mm)26~30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷