ガラス用金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
ガラス用金物とは、ガラスに直接取り付けて、ガラスの窓や扉を固定したり隙間をふさいだりする道具です。用途や目的に応じていろいろなタイプがあります。ガラス扉の吊元に取り付けて、壁や床との隙間をふさぐ時や、直線状に並ぶガラス同士の隙間をふさぐのに使われるのはエッジシール。ガラス扉にワンタッチで取り付けられるタイプが主流になっています。ガラスを壁面として使用する際に、ガラスと柱や枠などを固定するのに使われるのはポイントフィックス。縦パイプでガラスを受けるときは、棚受、縦パイプ用サポートなどが組み合わせて使います。
関連キーワード
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
5ミリガラス・アクリル専用となります。
用途ガラス戸・アクリルに直接取付ます。
材質本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM
耐荷重(kg)3
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
タイプ鍵違MK付500種
仕上ゴールド
シリンダー径(Φmm)18.2
取付扉厚(mm)26~30
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
タイプ鍵違MK付500種
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)18.2
取付扉厚(mm)26~30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
引戸ハカマの現場に対応。後付可能。
材質SUS430、(パッキン)ビニール、アルミ板、(背面つまみネジ)真鍮、ガラスめっき・ニッケル
仕上HL
1組
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25
材質亜鉛合金、(軸部)真鍮
仕上クローム
適合ガラス厚(mm)6
1組
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10
材質亜鉛合金、(軸部)真鍮
仕上クローム
適合ガラス厚(mm)6
1組
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個
材質真鍮
仕上クローム
キー開錠時:抜けない
回転角度(°)90右回転
取付扉厚(mm)最大10
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10
材質亜鉛合金、(軸部)真鍮
仕上クローム
適合ガラス厚(mm)5
1組
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10
材質亜鉛合金、(軸部)真鍮
仕上クローム
適合ガラス厚(mm)8
1組
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個
材質真鍮
仕上クローム
キー開錠時:抜けない
回転角度(°)90左回転
取付扉厚(mm)最大10
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
タイプマスターキー
シリンダー径(Φmm)18.2
取付扉厚(mm)26~30
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。