ガラス用金物 :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果
お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)700
質量(g)390
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
形状通常型
材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類ガラス丁番
仕上鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)350
質量(g)550
付属品回転止めピン
推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)700
質量(g)580
推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)350
質量(g)1000
推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
付属品回転止めピン
ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
シリーズZweiLシリーズ
材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
対応ガラス板厚(mm)8~12
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下
適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下
ガラス厚(mm)8~12
耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490
開き角度(度)160
付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)4~23
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
材質ステンレス鋼 (SUS304)
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)50
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)50
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼
調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。