絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • スリーナイン島野(41)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ガラス用金物 :「受座」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付用受座 GS-GH20-MU型 LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
面付用受座 LAMP(スガツネ工業)面付用受座LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラックセット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
受座 Z型 LAMP(スガツネ工業)受座 Z型LAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
3日以内出荷
材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質(本体)質量(g)2種類関連部品寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12寸法T(mm)2.5仕上ニッケルめっき
ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅付加機能キャッチ付種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下
ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1袋(2個)
3日以内出荷
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下種類ガラス丁番形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅
BMB 受座 1501型 BMB 脱着錠シリーズ LAMP(スガツネ工業)BMB 受座 1501型 BMB 脱着錠シリーズLAMP(スガツネ工業)
149税込164特価
1個
取扱停止中
用途BMB 脱着錠シリーズの下記製品に最適な平受座です。1501-116:カムロックハウジング 1531-3001501-120:面付錠ハウジング 1071-100、カムロックハウジング 1531-300、カムロックハウジング 1141型シリーズBMB脱着錠シリーズ材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)10
落し受座特集
おすすめ人気ランキング
ガラス用金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら