ガラス用金物 :「目立たない 棚受け」の検索結果
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)4~23
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA
付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質亜鉛合金(ZDC)
形状特殊
材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)698
材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)245(25)
耐荷重(N)245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。