ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から5日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)550付属品回転止めピン推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10付属品回転止めピン
ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)390
欄間・壁用ピボット金具 M1041型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷から7日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5仕様落下防止機能付
ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダーLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
シリーズZweiLシリーズ材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)対応ガラス板厚(mm)8~12
P&S プレートサポート2885LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
P&S プレートサポート2884LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート2881LAMP(スガツネ工業)当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10
P&S プレートサポート2880LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート 4938LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)4~23推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
P&S プレートサポート 3073LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート 3072LAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10材質ステンレス鋼 (SUS304)
神棚・袖付グリーンクロス税込¥5,828¥5,298
神棚・大天理グリーンクロス税込¥6,488¥5,898
神棚・中神明グリーンクロス税込¥9,788¥8,898