ガラス用金物 :「黒ゴム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下 種類ガラス丁番 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅 付加機能キャッチ付 種類ガラス丁番 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XL-GC07-CR ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ) 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14 付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14) 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XL-GC04-CR ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷