絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • スリーナイン島野(22)
  • BEST[金物](5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ガラス用金物 :「1 4 皿 ネジ」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番LAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼シルバー使用温度-5℃~40℃
ポイントフィックス 3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス 3130SUS型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)10~12付属品パッキン推奨ねじタッピンねじ呼び4
ポイントフィックス 3132SUS型 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス 3132SUS型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。 丸穴加工用です。 手で回して締めます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)4~8付属品保護チューブ (2ヶ)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)
d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型 LAMP(スガツネ工業)d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型LAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
適合ガラス厚(mm)8~12質量(g)460付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)仕様表示器付
アルミフレームコーナーコネクター LAMP(スガツネ工業)アルミフレームコーナーコネクターLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1セット(4個)
4日以内出荷
Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金質量(g)275付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8仕様1組4個
面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)475
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
ガラス扉用引手 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
用途家具・ショーケース用材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番材質黄銅仕上クロムめっき
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート2881 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2881LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10
P&S プレートサポート2880 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2880LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート 4938 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 4938LAMP(スガツネ工業)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)4~23推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
P&S プレートサポート 3073 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3073LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3072LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10材質ステンレス鋼 (SUS304)
P&S プレートサポート 2886 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 2886LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型 LAMP(スガツネ工業)d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
ガラス用金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら