ガラス用金物 :「6mm 皿ネジ」の検索結果
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)15.5
質量(g)430
種類引手
仕上アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12
適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
材質ステンレス鋼 (SUS304)
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
材質ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
形状通常型
材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類ガラス丁番
仕上鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)172
種類ガラス丁番
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)600以下
適合ガラス厚(mm)5、6、7、8
最大扉幅(mm)600
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ
形状通常型
材質黄銅
種類自由丁番
適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
開き角度(度)180
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。