ガラス用丁番 :「六角木ねじ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
シリーズZweiLシリーズ
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50kg/ペア
適合ガラス厚(mm)8、10
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
『ガラス用金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。