ガラス用丁番 :「2mm 皿ねじ」の検索結果
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)172
種類ガラス丁番
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)600以下
適合ガラス厚(mm)5、6、7、8
最大扉幅(mm)600
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下
適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下
ガラス厚(mm)8~12
耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490
開き角度(度)160
付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ
形状通常型
材質黄銅
種類自由丁番
適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
開き角度(度)180
『ガラス用金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。