特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P&S 専用工具 LAMP(スガツネ工業)

    P&S 専用工具

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
  • P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
  • P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 4870ZN

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
  • ポイントフィックスアームタイプ  専用工具201013-050 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスアームタイプ 専用工具201013-050

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できるステンレス鋼製ポイントフィックスに使う専用工具です。
    質量(g)160
  • 締め込み金具 引掛けタイプ ジョー・プリンス竹下

    締め込み金具 引掛けタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    締め込み金具です。
  • ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス

    ジョー・プリンス竹下
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    6日以内出荷
    シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
    その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。材質ステンレス鋼仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    6日以内出荷
    ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス 専用工具 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス 専用工具 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定するポイントフィックスの専用工具です。
  • ポイントフィックスアームタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスアームタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
    用途ガラス固定材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)18~28
  • ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
    用途ガラス扉付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • 締め込み金具 ピッチ調整付 ジョー・プリンス竹下

    締め込み金具 ピッチ調整付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    締め込み金具です。
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
  • ポイントフィックス 3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス 3130SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
    付属品パッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじタッピンねじ呼び4適合ガラス厚(mm)10~12
  • ポイントフィックス 3132SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス 3132SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。 丸穴加工用です。 手で回して締めます。
    付属品保護チューブ (2ヶ)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)適合ガラス厚(mm)4~8
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
    質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
    付属品回転止めピン質量(g)550推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
    付属品回転止めピン質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
    質量(g)390耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ポイントフィックス PE-20SR LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-20SR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-40SR LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-40SR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
    材質(本体)アルミニウム合金仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~12
  • ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び4)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)6~15
  • ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
    付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び5)を使用します。材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~20
  • ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び3)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)4~8
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
    材質ステンレス仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス PE-40ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-40ST

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-32YT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32YT

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-32ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32ST

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-32HT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32HT

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)445仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)361仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)330仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)612仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
    材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
  • ランプ印 ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)適合パネル厚さ(mm)8~12
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)シリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8~12
ポイントフィックス