ACE(エース)
ハシゴカケ
掛金具として使える接合金具です。
用途
ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
材質
鉄
耐荷重(kg)
30
板厚(mm)
3
仕上
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05079090
60-403 HF-1
4.3
123
47
32
19
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
05079099
60-406 HF-2
5
153
46
28
25
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません