ポイントフィックス 3130SUS型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。
皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)10~12付属品パッキン推奨ねじタッピンねじ呼び4
ポイントフィックス 3132SUS型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
手で回して締めます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)4~8付属品保護チューブ (2ヶ)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)
P&S ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。