絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締め込み金具 ピッチ調整付 ジョー・プリンス竹下締め込み金具 ピッチ調整付ジョー・プリンス竹下
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
締め込み金具です。
関連資料(0.25MB)
ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックスジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mmジョー・プリンス竹下
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
用途ガラス固定材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)18~28
ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途ガラス扉付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
締め込み金具 引掛けタイプ ジョー・プリンス竹下締め込み金具 引掛けタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
締め込み金具です。
関連資料(0.25MB)
ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックスジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。関連資料(0.37MB)
ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)ジョー・プリンス竹下
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックスジョー・プリンス竹下
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼仕上MST(鏡面)その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックスジョー・プリンス竹下
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)ジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)445仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)ジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)361仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)ジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)330仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ)ジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)612仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)ジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックスジョー・プリンス竹下
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ポイントフィックス