絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締め込み金具 引掛けタイプ ジョー・プリンス竹下

    締め込み金具 引掛けタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    締め込み金具です。
  • ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス

    ジョー・プリンス竹下
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
    その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。材質ステンレス鋼仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm

    ジョー・プリンス竹下
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
    用途ガラス固定材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)18~28
  • ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
    用途ガラス扉付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • 締め込み金具 ピッチ調整付 ジョー・プリンス竹下

    締め込み金具 ピッチ調整付

    ジョー・プリンス竹下
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    締め込み金具です。
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
    材質ステンレス仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス

    ジョー・プリンス竹下
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)445仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)361仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)330仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)612仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィックス