絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • スリーナイン島野(18)
  • パール金属(3)
  • アトムリビンテック(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 W型 スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 W型 スベリ鋲LAMP(スガツネ工業)
11税込12
1個
当日出荷
板金用のスベリとしても使用できます。
用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
固定ガラス用取付金具 M8206 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8206LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質アルミニウム合金仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)1290仕様L字欄間用戸当り
受座 Z型 LAMP(スガツネ工業)受座 Z型LAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
3日以内出荷
材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質(本体)質量(g)2種類関連部品寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12寸法T(mm)2.5仕上ニッケルめっき
ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど取付可能天井厚(mm)20~40仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
UV接着用キャスター LAMP(スガツネ工業)UV接着用キャスターLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
UV接着用のキャスターです。
ブラック材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨耐荷重(N)300
UV接着用ボルトロック LAMP(スガツネ工業)UV接着用ボルトロックLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨付属品取付治具
UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
UV接着用のつまみです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
UV接着用のつまみです。
UV接着用ハンドル LAMP(スガツネ工業)UV接着用ハンドルLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
UV接着用のハンドルです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
固定ガラス用取付金具 M8209 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8209LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)200仕様上部コーナー用
固定ガラス用取付金具 M8205 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8205LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)1290仕様L字欄間用ピボット金具
固定ガラス用取付金具 M8208 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8208LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)380仕様下部コーナー用
固定ガラス用取付金具 M8204 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8204LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)200仕様欄間用ピボット金具
固定ガラス用取付金具 M8207 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8207LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)205仕様欄間用戸当り
欄間・壁用ピボット金具 M1041型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M1041型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用戸当り M1060型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ブラケット M1075型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用戸当り M1070型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M100E41型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5仕様落下防止機能付
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバーLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー寸法(mm)3000材質エラストマー(TPE)仕様扉1枚の必要数(本):2
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業)ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80GLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金LAMP(スガツネ工業)
859税込945
1個
3日以内出荷
UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25DLAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業)Zwei L 扉両面取付ボルトセットLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
シリーズZweiLシリーズ仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドル
HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型 LAMP(スガツネ工業)HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
シリーズHEWIシリーズ
d line 平頭取付ねじ用専用工具 LAMP(スガツネ工業)d line 平頭取付ねじ用専用工具LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
シリーズd lineシリーズ仕様平頭取付ねじ用工具
その他ガラス用金物