絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • スリーナイン島野(19)
  • パール金属(3)
  • アトムリビンテック(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 W型 スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 W型 スベリ鋲

    LAMP(スガツネ工業)
    11税込12
    1個
    当日出荷
    板金用のスベリとしても使用できます。
    用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 欄間・壁用ピボット金具 M100E41型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ピボット金具 M100E41型

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
  • ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
    用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40取付可能天井厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
  • UV接着用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のキャスターです。
    材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨ブラック耐荷重(N)300
  • UV接着用ボルトロック LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ボルトロック

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。
    付属品取付治具材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
  • UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    UV接着用のつまみです。
    材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
  • UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のつまみです。
  • UV接着用ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のハンドルです。
    材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
  • 固定ガラス用取付金具 M8209 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8209

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
    仕様上部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8205 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8205

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
    仕様L字欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)1290ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8206 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8206

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
    仕様L字欄間用戸当り材質アルミニウム合金質量(g)1290仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8208 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8208

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
    仕様下部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)380ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8204 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8204

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
    仕様欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8207 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8207

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスに取り付けて使用します。
    仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
  • 欄間・壁用ピボット金具 M1041型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ピボット金具 M1041型

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • 欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用戸当り M1060型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ブラケット M1075型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用戸当り M1070型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
    仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000ライトグレー
  • 受座 Z型 LAMP(スガツネ工業)

    受座 Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質(本体)質量(g)2種類関連部品寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12寸法T(mm)2.5仕上ニッケルめっき
  • ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L 扉両面取付ボルトセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)シリーズZweiLシリーズ
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
    付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドルシリーズZweiLシリーズ
  • HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
    シリーズHEWIシリーズ
  • d line 平頭取付ねじ用専用工具 LAMP(スガツネ工業)

    d line 平頭取付ねじ用専用工具

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様平頭取付ねじ用工具シリーズd lineシリーズ
その他ガラス用金物