荒川技研工業
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用)
棚板にΦ8.2~9mmの貫通穴を開けて使用します。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン
適合ワイヤ径(Φmm)
1.0、1.2、1.5
内容量
1個
注意
※ビスは呼び径3の皿タッピングビスまたは呼び径3.1の皿木ネジをご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86545116
BS-35N
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください