収納用品 :「A4 木製フレーム」の検索結果
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製フレーム。写真や絵のフレームとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、写真・ポストカード・絵のフレームとして使用
寸法W(mm)280
寸法H(mm)367
寸法D(mm)22
仕様フレームデコA4
取扱説明書(0.39MB)
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製バー。ポスター、ポストカード、写真などのディスプレイツールとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、ポスター、ポストカード、写真等のディスプレイツールとして使用
寸法W(mm)270
寸法H(mm)15
寸法D(mm)9
耐荷重A4用紙5枚分 ※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様バーデコ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。