絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルフィクス平丸 SCULPSパネルフィクス平丸SCULPS(11件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
穴キャップ10mm ダンドリビス穴キャップ10mmダンドリビス(5件のレビュー)
239税込263
1箱(14個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約10肉厚(mm)約1.9頭径(Φmm)約14
ステンレス製ポイントフック NewHikariステンレス製ポイントフックNewHikari
459税込505
1個
4日以内出荷
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
装飾ボルト CLOVER(クローバ)装飾ボルトCLOVER(クローバ)(2件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴キャップ8mm ダンドリビス穴キャップ8mmダンドリビス(2件のレビュー)
278税込306
1箱(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。頭径(Φmm)11.4材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6
サインナット平丸 SCULPSサインナット平丸SCULPS(12件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮付属品パッキン2枚太さ(mm)4(タッピング)
ショートサインナット TRUSCOショートサインナットTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
ロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ) SCULPSロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ)SCULPS(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
材質真鍮表面処理スズコバ
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
装飾ネジ低頭(クローム) SCULPS装飾ネジ低頭(クローム)SCULPS(3件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭材質/仕上真鍮/バフクローム寸法B(mm)1
プッシュロック ハカマ引戸用 CLOVER(クローバ)プッシュロック ハカマ引戸用CLOVER(クローバ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、キー×2
パネルフィクスバー 両ナット TRUSCOパネルフィクスバー 両ナットTRUSCO
599税込659
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。呼び径M4外径(Φmm)6材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
フック用ステンコートポイントビスセット TRUSCOフック用ステンコートポイントビスセットTRUSCO(1件のレビュー)
86税込95
1セット(2本)
当日出荷
フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
ポイントビス SCULPSポイントビスSCULPS(5件のレビュー)
429税込472
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
太径D(Φmm)4
装飾ナット CLOVER(クローバ)装飾ナットCLOVER(クローバ)(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポイントビス用サインナット平丸 TRUSCOポイントビス用サインナット平丸TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)SCULPS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
パネルフィクスバー ボルト M4 TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M4TRUSCO
429税込472
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
パネルフィクス プラ SCULPSパネルフィクス プラSCULPS(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
樹脂製のパネルフィクス。施工は通常のパネルフィクスと同様に行いますが座金とキャップが嵌めこみ式のため簡単に取付ができます。取り付けには4mmの皿タッピングをご使用ください。
寸法(mm)Φ16材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(座金)ポリプロピレン(PP)
サインナット平丸 TRUSCOサインナット平丸TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
十字穴付化粧ビス TRUSCO十字穴付化粧ビスTRUSCO
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO装飾ナット 縦目ローレットTRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M4TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントビス用キャップ SCULPSポイントビス用キャップSCULPS(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
トグルウィング SCULPSトグルウィングSCULPS(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8下穴径(Φmm)25板厚(mm)1.2幅(mm)6.8
装飾フック CLOVER(クローバ)装飾フックCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質真鍮
ポイントビス TRUSCOポイントビスTRUSCO
789税込868
1セット(50個)
当日出荷
ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0422ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)5
六角穴付き皿ボルト CLOVER(クローバ)六角穴付き皿ボルトCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス仕上鏡面
SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5 TRUSCOSUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5頭部径(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ2 0414
マグマウントサインナット TRUSCOマグマウントサインナットTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。トラスコ品番855-5742材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)126取付け物厚(mm)3~8胴高(mm)20取付穴径(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0418
ボルトサインナット TRUSCOボルトサインナットTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418
アルミ サインナット平丸 SCULPSアルミ サインナット平丸SCULPS
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントビス用アルミフック TRUSCOポイントビス用アルミフックTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様軽量物用材質アルミ、アルマイト頭部径(Φmm)162018年トラスコ掲載ページ2 0424
ポイントビス用SUSフック用のベース金具 TRUSCOポイントビス用SUSフック用のベース金具TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ポイントビスで壁面に固定します。フックをポイントビス頭部に固定します。
トラスコ品番855-5766材質ステンレス(SUS303)質量(g)112018年トラスコ掲載ページ2 0424
パネルフィクスバー 片ナット TRUSCOパネルフィクスバー 片ナットTRUSCO
639税込703
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコFM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入りアルインコ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷
FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5165材質樹脂長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)20質量(g)9
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴キリと段堀ビット ダンドリビス下穴キリと段堀ビットダンドリビス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴と段堀が一度に行えます
セット内容座堀ビットX1、下穴キリX2、専用レンチX1材質(座堀ビット)鉄鋼45C、(キリ)特殊鋼深さ(mm)(座掘り)5

店舗用装飾金物』には他にこんなカテゴリがあります

サインナット・化粧ねじ