28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サークル・ニートポールアジャスター 下 角型 スリーナイン島野サークル・ニートポールアジャスター 下 角型スリーナイン島野
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプ角型仕上クローム
間仕切用ポール用上下座金 スリーナイン島野間仕切用ポール用上下座金スリーナイン島野
669税込736
1個
欠品中
床固定用アジャスター角座。底部ゴム付。
材質外形寸法(縦×横)(mm)80×30
サークル・ニートポールアジャスター 下 丸型 スリーナイン島野サークル・ニートポールアジャスター 下 丸型スリーナイン島野
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプ丸型仕上クローム
間仕切用ポール用上下座金 スリーナイン島野間仕切用ポール用上下座金スリーナイン島野
759税込835
1個
翌日出荷
床固定用アジャスター丸座。底部ゴム付。
材質外径(Φmm)60
間仕切用ポール 浜国間仕切用ポール浜国
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
組み立て、移動が簡単。用途に応じて自由自在に空間をデザイン出来ます。パネル・硝子・合板等をはめ込んでご使用ください(8mm用)。
用途ショーウィンドウ、部屋の間仕切、飾り棚、展示会のディスプレイ等材質アルミ引抜材仕上B2ツヤ消し
大型間仕切ポールセット(D40用)両開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(D40用)両開セット岡田装飾金物
42,980税込47,278
1組
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)適合D40
テンションバーA型4m 岡田装飾金物テンションバーA型4m岡田装飾金物
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質アルミ
ベースキャップ PJ-BC シロクマベースキャップ PJ-BCシロクマ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質真鍮
パネルクリップ PJ-CR1 シロクマパネルクリップ PJ-CR1シロクマ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
5mm・6mm厚用です。
付属品【付属ビス】4×20取付ビス、TN-4ターンナット(下穴径Φ8)材質真鍮サイズPJ-CR1
キャノンポール PJ-CP シロクマキャノンポール PJ-CPシロクマ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
材質真鍮
間仕切用ポール用L型金具 スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具スリーナイン島野
419税込461
1個
翌日出荷
間仕切ポール30□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x10)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ寸法(縦×横)(mm)50×50
間仕切用ポール用上下座金 スリーナイン島野間仕切用ポール用上下座金スリーナイン島野
539税込593
1個
翌日出荷
天井用ソケット角座。底部ゴム付。
材質外形寸法(縦×横)(mm)80×30
間仕切用ポール用L型金具 スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具スリーナイン島野
419税込461
1個
翌日出荷
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ寸法(縦×横)(mm)50×50
間仕切用ポール用上下座金 スリーナイン島野間仕切用ポール用上下座金スリーナイン島野
579税込637
1個
翌日出荷
天井用ソケット丸座。底部ゴム付。
材質外径(Φmm)60
間仕切用ポール用パッキン 浜国間仕切用ポール用パッキン浜国
389税込428
1個
翌日出荷
間仕切ポール30・40□共通。
材質硬質ビニールホワイト
テントチューブ 200m巻 岡田装飾金物テントチューブ 200m巻岡田装飾金物
64,980税込71,478
1巻
3日以内出荷
袋縫いした生地に差込み、間仕切ポール、各種テンバー、テンションバーの芯材として使用する部材です。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質樹脂グレー
テンションボルト Cタイプ 岡田装飾金物テンションボルト Cタイプ岡田装飾金物
449税込494
1個
3日以内出荷
テンションバー(82L41)用と共に使用し、シートにテンションを掛ける部材です。 フランジナット付。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質スチール
テンションバーAM型アルミキャップ 岡田装飾金物テンションバーAM型アルミキャップ岡田装飾金物
499税込549
1個
3日以内出荷
テンションバーAM型の側面を隠す為の部材です。 ステンレス取付ビス付。 アイボルトも取り付け可能で、ターンバックルでの張り上げも可能。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質アルミ
テンションバーAM型4m 岡田装飾金物テンションバーAM型4m岡田装飾金物
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質アルミ
大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット岡田装飾金物
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)適合D40
サークル・ニートポールソケット上 角型 スリーナイン島野サークル・ニートポールソケット上 角型スリーナイン島野
799税込879
1個
6日以内出荷
タイプ角型仕上クローム
サークル・ニートポールソケット上 丸型 スリーナイン島野サークル・ニートポールソケット上 丸型スリーナイン島野
799税込879
1個
5日以内出荷
タイプ丸型仕上クローム
ニートポール 40x40x3000 スリーナイン島野ニートポール 40x40x3000スリーナイン島野
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
専用のソケット、アジャスター、継手と組み合わせてご使用ください。 ショーウィンドウ、オフィスの間仕切、飾棚、展示会の ディスプレイ、お部屋の間仕切等用途に応じて自由自在に空間をデザインできます。 組み立て、移動が簡単。硝子、パネル、合板等をはめ込んでご使用ください。
寸法(mm)40×40×3000適合サイズ(mm)8仕上B-2ツヤ消し
ニートポール 30x30x3000 スリーナイン島野ニートポール 30x30x3000スリーナイン島野
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
専用のソケット、アジャスター、継手と組み合わせてご使用ください。 ショーウィンドウ、オフィスの間仕切、飾棚、展示会の ディスプレイ、お部屋の間仕切等用途に応じて自由自在に空間をデザインできます。 組み立て、移動が簡単。硝子、パネル、合板等をはめ込んでご使用ください。
寸法(mm)30×30×3000適合サイズ(mm)8仕上B-2ツヤ消し
グラスサポート Cr 60 スリーナイン島野グラスサポート Cr 60スリーナイン島野
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
硝子の固定にはコーキング等を行ってください。
材質真鍮寸法(mm)60仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
グラスサポート Cr 35 スリーナイン島野グラスサポート Cr 35スリーナイン島野
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
硝子の固定にはコーキング等を行ってください。
材質真鍮寸法(mm)35仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット岡田装飾金物
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)RoHS指令(10物質対応)対応
大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット岡田装飾金物
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切り金物