丁番 (159) カテゴリ: ドア・扉金物ブランド: ハーフェレすべて解除
デュオマティック 110°全カブセ キャッチ付 ハーフェレ 6日以内出荷
万能タイプ: 飾り枠扉、リベーテッド扉など様々な扉に対応。指の挟み込み防止用にヒンジガード付、
用途 扉の取付け ホールパターン(mm) 48/6 取付 下穴深さ:ヒンジカップ9mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ネジ止め 調整機能 左右調整 -1.5 / +4.5mm、高さ調整 -2 / +2mm、奥行調整 +2.8mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8mm (デュオマティック SM 座金) 仕上 ニッケルメッキ 材質 カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金 固定タイプ ネジ止め 仕様 キャッチ付
デュオマティックプレミアム 110°標準取付け用 全カブセ ハーフェレ 23日以内出荷
キャッチ付。ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵、
用途 扉の取付け 調整機能 左右調整 -1.5 / +4.5 mm、高さ調整 -2 / +2 mm、奥行調整 +2.8 mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8 mm (デュオマティック SM 座金) 仕上 ニッケルメッキ 材質 カップ・ヒンジアーム:スチール 仕様 ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵
メタラマート用座金 偏芯カムタイプ 2点止 ハーフェレ 6日以内出荷
メタラマートヒンジ用偏芯カムタイプの座金です。
用途 扉の取付け 取付 ネジ止め 調整機能 偏芯カムで高さ調整 仕上 ニッケルメッキ 材質 スチール 仕様 2点止め、ワンタッチシステム
メタラマート ヒンジ105°インセット ハーフェレ 6日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途 扉の取付け ホールパターン(mm) 45/9.5 適合扉厚(mm) 15-18 取付 下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め 調整機能 調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム) 仕上 ニッケルメッキ 材質 カップ・ヒンジアーム:スチール 仕様 キャッチ付き、ダンパー:なし
メタラマート ヒンジ105°半カブセ ハーフェレ 6日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途 扉の取付け ホールパターン(mm) 45/9.5 適合扉厚(mm) 15-18 取付 下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め 調整機能 調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム) 仕上 ニッケルメッキ 材質 カップ・ヒンジアーム:スチール 仕様 キャッチ無し、ダンパー:なし
メタラマート ヒンジ105°全カブセ ハーフェレ 6日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途 扉の取付け ホールパターン(mm) 45/9.5 適合扉厚(mm) 15-18 取付 下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め 調整機能 調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム) 仕上 ニッケルメッキ 材質 カップ・ヒンジアーム:スチール
ルータージグ ハーフェレ 23日以内出荷
フラットテンションストリップ用の加工治具です。
フラットテンションストリップ ハーフェレ 23日以内出荷
テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途 テーブルのたわみ防止 長さ(mm) テーブルトップ:最大3000 取付 テーブルトップに埋め込み 材質 ステンレス セット内容 テンションブロック 六角ネジ付 4 個テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個 仕様 必要な長さにカット可能
アンカープレート ハーフェレ 23日以内出荷
クロスコードテンショナーの固定用部材です。軟材または合板製テーブルトップのクロスコードテンショナーの固定用
用途 テーブルのたわみ防止 寸法(mm) Φ50×6 材質 ステンレス セット内容 アンカープレート 4 個コード小穴用丸皿ネジ 4 個
クロスコードテンショナー ハーフェレ 23日以内出荷
強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途 テーブルのたわみ防止 取付 テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め 仕上 テンショナー本体:シルバーグレー 材質 固定パーツ:アルミニウムまはたスチール セット内容 テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個 仕様 テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
GS 45 マイターフラップヒンジ 開角度 90° ハーフェレ 23日以内出荷
留め加工の扉に使用するフラップヒンジです。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 90 適合扉厚(mm) 16-22 取付 ネジ止め 仕上 ニッケルメッキ 材質 カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
フラップヒンジ ANKOR GT-A用 カバーキャップ ハーフェレ 23日以内出荷
フラップヒンジ ANKOR GT-A用のカバーキャップです。フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ
用途 フラップ扉 セット内容 扉側と底板側パーツ用各 4 個
フラップヒンジ ANKOR GT-A 亜鉛合金 板厚 18mm 以上 ハーフェレ 23日以内出荷
フラップ扉に使うドロップ丁番です。カバーキャップが付けられます、フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ
用途 フラップ扉 寸法(mm) カブセ代:18.5 取付 ネジ止め 仕上 ニッケルメッキ セット内容 扉側と底板側パーツ用各 4 個
スプリングヒンジ ハーフェレ 23日以内出荷
面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチなしです。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 90 適合扉厚(mm) 16以上 側板厚(mm) 16-22 取付 ネジ止め 仕上 亜鉛メッキ 材質 スチール 仕様 キャッチなし
スプリングヒンジ ハーフェレ 6日以内出荷
面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチ付です。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 90 適合扉厚(mm) 16以上 側板厚(mm) 16-22 取付 ネジ止め 仕上 亜鉛メッキ 材質 スチール 仕様 キャッチ付
GS 45 マイターヒンジ ハーフェレ 7日以内出荷
木製扉 マイター角度45°の留め加工に対応したヒンジです。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 135 適合扉厚(mm) 16-22 取付 側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め 仕上 ニッケルメッキ 材質 カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
GS22.5 マイターヒンジ ハーフェレ 23日以内出荷
木製扉 マイター角度22.5°に対応したヒンジです。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 120 適合扉厚(mm) 16-22 取付 側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め 仕上 ニッケルメッキ 材質 カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
切り欠き扉用儀星ヒンジ 全カブセ/半カブセ ハーフェレ 23日以内出荷
儀星付のヒンジです。すき間6mm、3方向調整機能、
用途 扉の取付け 寸法(Φmm) 儀星:7 側板厚(mm) 19 適合扉厚(mm) 16-22 取付 アーム取付:スライドしてネジ止め 材質 亜鉛合金 仕様 儀星付 すき間 6mm
隠し丁番 ジサヒンジ ハーフェレ 4日以内出荷 から 23日以内出荷
対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途 扉の取付け 開き角度(度) 180 仕上 サテン 材質 真鍮 仕様 左右兼用
隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ 23日以内出荷
対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途 扉の取付け 開き角度(度) 180 板厚(mm) 11以上 寸法L(mm) 39 寸法L1(mm) 23 取付 ネジ止め 材質 ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
隠し丁番 ヒンジ 板厚 24mm 以上用 ハーフェレ 23日以内出荷
板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 180 板厚(mm) 23以上 取付 ネジを回すとケーシングが拡張 仕上 アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白 材質 ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール 仕様 耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用 ハーフェレ 23日以内出荷
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 180 取付 ネジ止め 材質 ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
隠し丁番 スーパーヒンジ 板厚 12mm 以上用 ハーフェレ 23日以内出荷
板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 180 板厚(mm) 12以上 取付 ネジ止め 仕上 ケーシング:黒 材質 ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮 仕様 耐荷重 / ペア:8 kg
隠し丁番 SOSSヒンジ ハーフェレ 23日以内出荷
家具用隠し丁番です。
用途 扉の取付け 開き角度(度) 180 材質 ケーシング:亜鉛合金、アーム:スチール、板厚41 - 51mm用はプラスチックスライドプレート付アーム
ヒンジ角度調整パーツ ハーフェレ 6日以内出荷
Grass Tiomos 110°、120°用角度調整パーツ。隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止します、隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止
用途 扉の取付け 開き角度(度) 85 仕上 素地 材質 スチール 適合 Tiomos 110°、120°用
Nクッション エクシール 税込 ¥ 4,948 ¥ 4,498 バスケットへ
ドアクローザ― NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ