木製の床や巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。マグネット式。
用途木製の扉、床用の戸当たり。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。
壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮
仕上ホワイトメッキ
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。
寸法(mm)100
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。
オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。
付属品ビス
材質鉄
色つや消し黒
破壊されにくい強力ボディー。
ビス止めする取付金具部が隠れる安心設計。
用途倉庫、納屋、門扉、勝手口など、南京錠と併用して使用(南京錠別売)
付属品タッピングビス7本
材質強化鋼製
南京錠で施錠できる防犯型です。仕上げがツヤ消しの黒です。物置や倉庫の木製から道具箱までの締め具に使えます。取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。適合ドライバーNO.1
仕様●規格:60mm●材質:鉄●付属品:ビス/6本●カラー:つや消し黒(仕上げ)
アズワン品番65-9191-52
1セット
¥329
税込¥362
5日以内出荷
南京錠で施錠できる防犯型です。仕上げがツヤ消しの黒です。物置や倉庫の木製から道具箱までの締め具に使えます。取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。適合ドライバーNO.1
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
材質スチール、SUS430、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)130
横(mm)(フロント板)25
バックセット51mm
ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。