右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm
用途重量ドア
長さ(mm)127
幅(mm)140
厚さ(mm)4
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量ドア
長さ(mm)102
幅(mm)102
厚さ(mm)2
左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm
用途重量ドア
長さ(mm)127
幅(mm)140
厚さ(mm)4
材質:鋼板。扉厚:36~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×25mm
用途軽量ドア
長さ(mm)114
幅(mm)105
厚さ(mm)12.5
色ゴールド
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
材質:鋼板扉厚 36~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×25mm
用途軽量ドア
長さ(mm)114
幅(mm)105
厚さ(mm)12.5
色シルバー
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内ドア
長さ(mm)16
幅(mm)128
厚さ(mm)28
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒・白)。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内ドア
長さ(mm)125
幅(mm)20
高さ(mm)26
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
幅(mm)16
厚さ(mm)61.5
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)100
幅(mm)16
厚さ(mm)61.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
幅(mm)16
厚さ(mm)61.5
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)140
幅(mm)16
厚さ(mm)61.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
幅(mm)16
厚さ(mm)61.5
材質 本体:亜鉛、戸当り:エラストマー。耐荷重 5kg。付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)100
幅(mm)36
厚さ(mm)36
材質 本体:黄銅、戸当たり:シリコンゴム(黒)。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)40
幅(mm)100
色黒ニッケル
高さ(mm)40
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム、プレート:ステンレス鋼SUS304。扉厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×10mm(D=8)
用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
長さ(mm)100
幅(mm)25
厚さ(mm)61.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ:皿タッピンネジ3×15mm。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受
長さ(mm)19
幅(mm)70
高さ(mm)20
仕上ヘアライン
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm、受:なべタッピンネジ3×16mm
長さ(mm)46
幅(mm)46
高さ(mm)77
仕上ヘアライン
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
用途ラバトリーブース
長さ(mm)100
幅(mm)29
厚さ(mm)56.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途カウンタードア
長さ(mm)81
幅(mm)29
厚さ(mm)49.5
色黒
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm
長さ(mm)46
幅(mm)46
高さ(mm)96
仕上ヘアライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)59
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色パールクローム
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
材質 ステンレス+ABS樹脂。右勝手。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色パールクローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)59
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 35kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)59
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色サテンニッケル
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色パールクローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色サテンニッケル
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
長さ(mm)81
幅(mm)29
厚さ(mm)49.5
色黒
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)59
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色パールクローム
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色サテンニッケル
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)100
幅(mm)29
厚さ(mm)49.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)59
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色サテンニッケル
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)59
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36
幅(mm)36
高さ(mm)47
材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。
長さ(mm)52
幅(mm)52
高さ(mm)80
1
2
3
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。