材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、シリコンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ:六角タッピンネジ8×30mm
長さ(mm)45
幅(mm)45
高さ(mm)47
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
用途床付戸当りNo.425用ストッパー
長さ(mm)24
幅(mm)103
高さ(mm)28
材質:黄銅。付属ネジ 本体:ステンレス皿木ネジ3.8×25mm、受:ステンレス皿タッピンネジ4×20mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)620
幅(mm)28
奥行(mm)40
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)57
幅(mm)57
高さ(mm)47
材質 本体:黄銅、ゴム:天然ゴム(エンジ)。付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途木製開きドア用の簡易ストッパー
長さ(mm)41
幅(mm)37
高さ(mm)167
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属 ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)44
幅(mm)53
高さ(mm)33
材質 本体:黄銅、ゴム:天然ゴム(エンジ)。付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途木製開きドア用の簡易ストッパー
長さ(mm)36
幅(mm)171
高さ(mm)41
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。