用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
本数(付属ビス)4
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
仕様キャッチ有
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質ポリアセタール
色ホワイト
本数(付属ビス)8
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
室内開き扉にご使用いただけます。
アオリ止めが付いています。
仕様アオリ止付
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本
材質SUS304
本体質量(g)62
仕上ヘアーライン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1箱(4本)
¥289
税込¥318
当日出荷
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)(支持受)15×30
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
寸法H(mm)6.6
材質外輪 : ポリアセタール樹脂
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)7
耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12
適合扉厚(mm)23~42
上扉用のソフトダウンステー。扉の開き角度は90度まで。左右兼用です。キャッチ付なので扉を開けたまま保持します。
用途システムキッチンの吊戸棚(上開き)や、化粧台(上蓋)などに最適です。
使用出来る吊元丁番は、一軸丁番やスライド丁番です。
材質ABS樹脂、鋼
開き方上開き用
仕様上開き用、キャッチ付
付属品(ビス)3.5×14mm
色ホワイト
仕上ニッケルメッキ
推奨扉厚(mm)最大20
1セット
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。