用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12
適合扉厚(mm)23~42
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
本数(付属ビス)4
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等
材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
寸法H(mm)6.6
材質外輪 : ポリアセタール樹脂
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
樹脂ベアリングの4倍~10倍の高荷重タイプです。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等
材質外輪 : 鋼・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)7
耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質鋼 6ナイロン
適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上クロームメッキ
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
穴径(Φmm)6.35
耐荷重(kg)60/300回転(1個当りの試験結果による)
PF-71 WP蓄光ループリング ベージュ 8.5X4X50MM NT。
材質アルミン酸系蓄光顔料/PVC(フタル酸エステル系類は使用しておりません。)
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)8.5
寸法W(mm)50
発光色プルーグリーン
耐用年数(年)屋内使用:約3
発光時間(時間)40W:0.5、2mの距離で照射の場合は約8(視認出来る目安)(試験データによる)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)6
耐荷重(kg)5/300回転
外径(Φmm)19
質量(g/個)5.8
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)(支持受)15×30
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具
材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方天蓋用
仕上クロームメッキ
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質ポリアセタール
色ホワイト
本数(付属ビス)8
1
2
3
4
5
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。