材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番EA951LP-1
全長(mm)172
タイプ平型
取付穴径(Φmm)4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品取付ねじ
タイプ丸落し
径(Φmm)(芯棒)5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)8.5
取付穴径(Φmm)3
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)
全長(mm)172
取付穴径(Φmm)4.8
アズワン品番65-2288-58
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×20
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D(mm)18
寸法D1(Φmm)10
寸法W(mm)24
寸法P(mm)14
取付穴径(Φmm)4穴、7皿
用途溶接取付(鉄扉用)
材質ステンレス(SUS304)
仕上芯棒/ミガキ、枠/HL
寸法(Φ×mm)10×300
アズワン品番65-2288-77
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16
材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール
寸法H(mm)22
寸法t(mm)9
寸法D(Φmm)5
寸法W(mm)26
取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)
全長(mm)275
取付穴径M8
アズワン品番65-2288-59
1本
¥860
税込¥946
3日以内出荷
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
寸法L1(mm)29
寸法t(mm)2.0/1.0
寸法D(Φmm)8
寸法W(mm)22.5
寸法P(mm)106
取付穴径(Φmm)4.5
寸法P1(mm)14
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)150
取付穴径(Φmm)4.5
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。