材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)130×25
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
材質STKM-11A
仕上ユニクロ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)110×23
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)170×25
材質SUS304
寸法L(mm)540.9
寸法L1(mm)40
寸法L3(mm)42
仕上ヘアライン
寸法T1(mm)117
付属品六角ボルト M8×70 4本、ナベビス M8×20 4本
材質SUS304
寸法L(mm)354.1
寸法L1(mm)20
寸法L3(mm)42
仕上ヘアライン
寸法T1(mm)85
付属品皿木ネジ(3.5Φ×20)8本、受座1個、平受け1枚
材質SUS304
寸法(mm)240
仕上ヘアライン
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本
材質SUS304
寸法L(mm)318.5
寸法L1(mm)20
寸法L3(mm)25
仕上ヘアライン
寸法T1(mm)70
材質SUS304
仕上電解研磨
付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本
寸法L(mm)276.3
寸法L1(mm)19
寸法L3(mm)34
寸法T1(mm)62.8
付属品ナベビス(M4×10)4本
材質SUS304
寸法L(mm)184.7
寸法L1(mm)14
寸法L3(mm)21.5
仕上電解研磨
寸法T1(mm)38.3
付属品ナベビス(M4×10)4本
材質SUS304
寸法L(mm)131.3
寸法L1(mm)14
寸法L3(mm)20
仕上電解研磨
寸法T1(mm)29
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)170×22
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)172×25
1
2
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。