22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。 推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13 対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
1箱(20個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アトムリビンテックLW上框戸当リ
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品皿木ねじ 3.5×20 3本 材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として 付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16 タイプ丸落し サイズ(mm)90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック開き戸用キャッチ
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用 付属品+皿木ネジ2.4×13
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm)150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ロッカー用の名札差しです。 材質亜鉛合金 付属品+皿木ねじ(2.7×10)×2本
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
1箱(18個)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂/茶(ストライク)鋼/GBメッキ 適合ねじ(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アトムリビンテックISK 2号スライドマグネット
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本 材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼 サイズW 磁力16.7N(1.7kgf)×2
1箱(60個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)44 寸法L3(mm)20.5 寸法P(mm)51.5 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)12.5 寸法a(mm)35.5 寸法h(mm)2.5 付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本 材質ストライク/鋼(仕上/クロメート) サイズ大W 材質(本体)PE 磁力45.1N(4.6kgf)
1箱(20個)
5,798 税込6,378
11日以内出荷

1個ほか
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アトムリビンテックDS上框戸当り
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。 角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質(本体)ステンレス鋼 材質(ベース)ステンレス鋼 材質(バンパー)合成ゴム 付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック赤ワシマグネットデラックス
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
1箱(20個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックスライドベストマグネット
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ 推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼、亜鉛合金 他 付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本 種類スライド丁番 仕上ニッケルメッキ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼、亜鉛合金 他 付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本 種類スライド丁番 仕上ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックステンレスウィング丁番
用途一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用) 材質ステンレス(SUS304) 仕上生地ヘアーライン
1箱(20個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックスムーズステー
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM 適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。 推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック矯正金具
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1個ほか
89 税込98
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)