LW上框戸当リアトムリビンテック当日出荷
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
スムーズステーアトムリビンテック5日以内出荷
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。
オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。
扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
丸落しアトムリビンテック当日出荷
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16寸法(mm)150
ドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
赤ワシマグネット スタンダードタイプアトムリビンテック11日以内出荷
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14寸法L1(mm)60寸法L2(mm)44寸法L3(mm)20.5寸法P(mm)51.5寸法W1(mm)20寸法W2(mm)12.5寸法a(mm)35.5寸法h(mm)2.5付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)色白サイズ大W材質(本体)PE磁力45.1N(4.6kgf)
アトムN-1名札差しアトムリビンテック5日以内出荷
用途ロッカー用の名札差しです。材質亜鉛合金付属品+皿木ねじ(2.7×10)×2本
アトムスライドベストマグネット中・強力型アトムリビンテック5日以内出荷
マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂/茶(ストライク)鋼/GBメッキ適合ねじ(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
赤ワシマグネット ハイタイプアトムリビンテック¥4,898~税込¥5,388~
1箱(18個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
赤ワシマグネットデラックスアトムリビンテック¥5,998~税込¥6,598~
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
赤ワシマグネットアトムリビンテック(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~
1箱(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
スライドベストマグネットアトムリビンテック¥13,980~税込¥15,378~
1箱(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ色茶推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
丁番 オートヒンジアトムリビンテック(43件のレビュー)当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
開き戸用キャッチアトムリビンテック当日出荷から3日以内出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
丸落しアトムリビンテック(1件のレビュー)当日出荷
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
矯正金具アトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
キャッチアトムリビンテック5日以内出荷から10日以内出荷
ISK 2号スライドマグネットアトムリビンテック¥19,980~税込¥21,978~
1箱(60個)
5日以内出荷
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼サイズW磁力16.7N(1.7kgf)×2
DS上框戸当りアトムリビンテック5日以内出荷
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア材質(本体)ステンレス鋼材質(ベース)ステンレス鋼材質(バンパー)合成ゴム付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498
ドアクローザ―NEW STAR(日本ドアーチェック製造)税込¥10,998¥9,998