ドア・扉金物 :「木製 アーチ」の検索結果

特価
本日8月19日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH (ストップなし)
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付 タイプパラレル型
1台
5,498 税込6,048
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ストップなし
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)105以下 タイプ本体移動調整型
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなし タイプパラレル型
1台
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
シルバー 本体寸法(mm)ドア:58×188 ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
1個
14,980 税込16,478
欠品中

日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
シルバー 本体寸法(mm)ドア:58×188 ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー 質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用 最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下 適合ドアサイズW950×H2100mm
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)